絞り込み
ブランド
  • オリオン(ORION)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(7,904)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,385)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(874)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(807)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式) オリオン(ORION)

    大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

    オリオン(ORION)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    9日以内出荷
    コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。仕様法定冷凍トン:1.25トラスコ品番632-2552幅(mm)720高さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-20 ~ 50奥行(mm)752電源(V)三相200~220±10%(50/60)消費電力(W)4100キャスターなし水槽容量(L)約40温度調節範囲(℃)-20 ~ 50冷却能力(W)12200/12200(50/60Hz)冷却能力(kW)12.2使用可能流量範囲(L/min)25 ~ 70加熱能力(kW)2.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品