絞り込み
冷却能力(W)
- 10400(1)
ブランド
- オリオン機械
- アズワン(9)
- ニッコー(7)
- ソリッドステート(6)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三商(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- 日本エルシー(1)

小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式
オリオン機械¥1,198,000税込¥1,317,8001台22日以内出荷30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43