絞り込み
最大風量(m3/min)
  • 0~3.0
  • 0~3.2(2)
  • 0~3.6(2)
  • 1.1(3)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.6(2)
  • 3.1(3)
  • 3.4(3)
  • 3.5(8)
  • 10(2)
  • 10.3(2)
  • 11.33(2)
  • 13.4(2)
  • 13.8(2)
  • 14.3(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.5(2)
ブランド
  • ブロードウォッチ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A質量(g)約570タイプ充電器付属風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
コードレス ブロワ/集塵機(充電器無) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器無)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。質量(g)約570タイプ充電器無風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
ブロワ/集じん