36VコードレスパイプソーHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)
36VコードレスパイプソーHiKOKI(ハイコーキ)3日以内出荷
業界初!コードレスパイプソー「準備に手間いらず、即切断!」AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい標準付属チェーンで200Aをクランプ可能ブレードホルダの強度が約1.5倍モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
10.8VマルチソーSK11(1件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。モーター電圧(V)10.8ストローク幅(mm)16ストローク数(min-1[回/分])2000セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980