絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1TB(9)
- 1.5TB(1)
- 2GB(2)
- 2TB(2)
- 8GB(7)
- 16GB(14)
- 32GB(33)
- 64GB(37)
- 128GB(34)
- 256GB(20)
- 512GB(13)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

microSDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6