絞り込み
ブランド
  • UCAN
  • CRECOTE(10)
  • アピックス(8)
  • TEKNOS(5)
  • グリーンハウス(5)
  • ライフオンプロダクツ(5)
  • CCP(3)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • オーム電機(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • siroca(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 永大鉱業(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 日本フォームサービス(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • タマハシ(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ベージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
超音波加湿器 UCAN超音波加湿器UCAN
339,800税込373,780
1台
15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
超音波加湿器 キリペットブースター UCAN超音波加湿器 キリペットブースターUCAN
629,800税込692,780
1台
22日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。シルバー仕様(加湿ユニット数)4材質SUS304外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61コード長さ(m)2.5ランプ(UV)2消費電力(VA)266加湿量(mL/h)3000
超音波加湿器 キリペット UCAN超音波加湿器 キリペットUCAN
559,800税込615,780
1台
29日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。シルバー仕様(加湿ユニット数)4材質SUS304外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2コード長さ(m)2.5ランプ(UV)2消費電力(VA)260加湿量(mL/h)3000
超音波式加湿器