絞り込み
長さ(m)
- 100
- 0.412(1)
- 0.615(1)
- 1.8(1)
- 6.1(1)
- 7.5(2)
- 10(6)
- 15(13)
- 15.2(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(37)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(25)
- 52(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- JAPPY(2)
- 未来工業(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5.2(1)
- 6.2(2)
- 6.5(1)
- 11(1)
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から翌々日出荷ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
ブラックエース
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から翌々日出荷サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
Jetラインタイガー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
スーパーイエロー(ロッド) E-4141
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4122
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)6.5
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2