3ページ目: 通線ワイヤー

通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jetライン メジャー マーベルJetライン メジャーマーベル
9,698税込10,668
1本
8日以内出荷
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン マーベルJetラインマーベル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)延長ワイヤー・キットフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,598税込1,758
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
スチールワイヤー マーベルスチールワイヤーマーベル
3,780税込4,158
1個
3日以内出荷
呼線 7.6m×6.0mm スチール製 KLEIN TOOLS呼線 7.6m×6.0mm スチール製KLEIN TOOLS
5,160税込5,676
1個
3日以内出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)600テープ幅(mm)6全長(m)7.6外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)0.8コード217-9068アズワン品番65-1956-54
呼線 15.2m×3.0mm スチール製 KLEIN TOOLS呼線 15.2m×3.0mm スチール製KLEIN TOOLS
6,810税込7,491
1個
当日出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53
JETラインGO マーベルJETラインGOマーベル
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。
長さ(m)30線径(Φmm)5.9形状三画3mm+Φ2.4mm 2本使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4
通線ワイヤー