絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(2,568)
  • INAX(LIXIL)(2,452)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,308)
  • TOTO(2,123)
  • KVK(2,047)
  • ミヤコ(1,259)
  • エスコ(923)
  • GAONA(ガオナ)(785)
  • SUGICO(スギコ)(484)
  • ハウステック(293)
  • RELIANCE(リラインス)(211)
  • 東洋アルチタイト(148)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(136)
  • アウス(130)
  • オンダ製作所(77)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
フレキ用ゴムパッキン リビラックフレキ用ゴムパッキンリビラック(44件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(46件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(34件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡)東プレ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)リビラック(43件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
タオル掛 RELIANCE(リラインス)タオル掛RELIANCE(リラインス)(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ビニールプレート(穴なし) カクダイビニールプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC仕様のり付き
リチウム電池 INAX(LIXIL)リチウム電池INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
水石けん入れ操作部 TOTO水石けん入れ操作部TOTO(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
自動洗濯機給水ホース モノタロウ自動洗濯機給水ホースモノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(50件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)棚付2連紙巻器INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(27件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
排水ジャバラホース 口元なし モノタロウ排水ジャバラホース 口元なしモノタロウ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドリーベックス(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状長方形
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(21件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) カクダイステンレスプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
...

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材