絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(7)
- GAONA(ガオナ)(796)
- INAX(LIXIL)(2,464)
- KVK(2,049)
- RELIANCE(リラインス)(212)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,317)
- SUGICO(スギコ)(496)
- TOTO(2,289)
- アイエス工業所(65)
- アウス(136)
- エスコ(886)
- オンダ製作所(77)
- カクダイ(2,567)
- ハウステック(302)
- ミヤコ(1,254)
- リビラック(62)
- 利休信楽(66)
- 未来工業(136)
- 東尾メック(138)
- 東洋アルチタイト(146)
- ブランドをもっと見る
特価

電動ツバ出し工具 RT20S2
REX(レッキス工業)¥81,900税込¥90,0901台当日出荷ツバ出し加工が約5秒で可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。付属品クランプ:2個、1時間充電器:1個、クランプライナー:1/2、3/4用:各1組、フレキシブル管カッター20:1個トラスコ品番539-0633構造リチウムイオンバッテリー式本体寸法(mm)131×66×264定格電圧 DC V10.8回転数コーン回転数(min[[の-1乗]]):280バッテリー容量(Ah)2.5Ah充電池タイプリチウムイオン蓄電池タイプ蓄電池10.8V充放電回数:約500回適合管内外径inch(mm)16.8・20
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら