17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質SUS430 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)40
1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304 ピッチ(mm)2.54
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

用途EA468BX-116・-117用 仕様TOTO製 型式THJ6R ねじ径オス:W24山20 メス
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

材質黄銅 接続ねじW22山20 アズワン品番64-7852-94
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付 材質青銅 ねじ径W24山20
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

仕様吐出側ねじ径:W22山20 全長(mm)187 取付外径(Φmm)16
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

仕様吐出側ねじ径:W22山20 全長(mm)300 取付外径(Φmm)16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

仕様吐出側ねじ径:W22山20 全長(mm)170 取付外径(Φmm)16
1個
5,250 税込5,775
8日以内出荷

仕様吐出側ねじ径:W22山20 全長(mm)220 取付外径(Φmm)16
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

仕様吐出側ねじ径:W22山20 全長(mm)170 取付外径(Φmm)16
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM 適合ねじW30山20 適合パイプ径(Φmm)19 外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
1セット(1セット)
270 税込297
翌々日出荷

止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA468CF-5B 付属品整流器 適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質黄銅 ねじ径W26山20 サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
1個
2,180 税込2,398
翌々日出荷

ねじ径本体側/W24山20 シャワーヘッド側/G1/2" ホース長さ(m)1.6
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります