カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,300)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(450)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台適合(排水口内径)145mm材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5アズワン品番64-5152-99商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
ノンアスユニオンパッキン13用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(40個)当日出荷材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
ガオナ 排水トラップパッキンセット
GAONA(ガオナ)¥349税込¥3841セット当日出荷流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
厨房水栓用スピンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
これカモ 洗濯機用水栓
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
ステンレス排水用目皿巣
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷から9日以内出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
ベンリー直横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々仕様固定コマ呼び径(mm)13
セブンクリスタルハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
スイングレバー大
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様ハンドルアダプター3付材質ABS樹脂
インナーカッター
EFFORT(エホート)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり