19ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
15,512件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新洗濯機スライド台 平安伸銅工業新洗濯機スライド台平安伸銅工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
整流ジャバラ 補修ユニット TOTO整流ジャバラ 補修ユニットTOTO(25件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727関連資料適合本体品番リスト
左ネジスピンドル カクダイ左ネジスピンドルカクダイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
KK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)KK用ステンカゴSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194、195関連資料寸法図(0.04MB)
厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
シンク排水パッキンセット カクダイシンク排水パッキンセットカクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途4505用材質NR、PE、紙
アーム ナットつき カクダイアーム ナットつきカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質黄銅
洗濯機パン用目皿パック TOTO洗濯機パン用目皿パックTOTO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
ロータンク排水弁 TOTOロータンク排水弁TOTO(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
ロータンク下パッキン カクダイロータンク下パッキンカクダイ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
立水栓取付ワッシャ カクダイ立水栓取付ワッシャカクダイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
洗濯機台キャスター付き トライメイト洗濯機台キャスター付きトライメイト
3,500税込3,850
1個
当日出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに仕様キャリー360°回転付属品水平レベル 防振パッド寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
ユニットバス用化粧鏡 INAX(LIXIL)ユニットバス用化粧鏡INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
形状長方形寸法(幅W×高さH)(mm)330×810寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復GAONA(ガオナ)
859税込945
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン伸縮範囲(mm)126~137
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
859税込945
1セット(10枚)
当日出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (洗濯機パントラップ 掃除)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。材質ABS樹脂
ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-90
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
19ミリストレーナー カクダイ19ミリストレーナーカクダイ(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
フロートカップ INAX(LIXIL)フロートカップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
ステンレス排水用目皿巣 ミヤコステンレス排水用目皿巣ミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用材質NBR仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE材質(テープ)PTFE
小便器用椀付目皿部(ストール小便器用) TOTO小便器用椀付目皿部(ストール小便器用)TOTO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合品番T65B
オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用) TOTOオートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用)TOTO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
両用排水栓 カクダイ両用排水栓カクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質ステンレス
両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式、パッキン付材質黄銅
ロータンク手洗金具 TOTOロータンク手洗金具TOTO(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂接続ねじW19山14
洗濯機用ホース接手 カクダイ洗濯機用ホース接手カクダイ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用材質POM

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材