17ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
15,500件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ洗濯機パン用エルボバンドミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質ステンレス直径(Φmm)34
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
タオル掛け TOTOタオル掛けTOTO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,880税込21,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ(節水形)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
化粧棚 RELIANCE(リラインス)化粧棚RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50材質(棚板)ステンレス・AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キッチンシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×83アズワン品番64-5154-98上径×下径×高さ(mm)135×114×83
ガオナ シンク用 菊割れ 排水口のフタ (適合サイズ145mm ゴミを隠す 丈夫) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 菊割れ 排水口のフタ (適合サイズ145mm ゴミを隠す 丈夫)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)材質スチレンゴム厚さ(mm)17適合内径(Φmm)145.5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17アズワン品番64-5153-74
洗面器排水目皿 INAX(LIXIL)洗面器排水目皿INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合バスルームユニットバス専用
これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単)GAONA(ガオナ)
6,898税込7,588
1セット(4個)
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴムアイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
材質ステンレス、SBR
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓製H65・H65-50用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
排水ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1個
当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウトTOTO(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷
適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
ゴミこし カクダイゴミこしカクダイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様流し台用
流し台トラップフタ カクダイ流し台トラップフタカクダイ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。材質ABS、ステンレス厚さ(mm)20適合内径(Φmm)117.5
ユニオンタケノコ 13 カクダイユニオンタケノコ 13カクダイ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用材質黄銅
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ABS樹脂、ステンレス使用温度(℃)1~60
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTOGGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付TOTO
259税込285
1個
当日出荷
接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ボールタップ止水パッキンASSY INAX(LIXIL)ボールタップ止水パッキンASSYINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
関連資料適用品番一覧
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
3/4” 組フランジ用パッキン エスコ3/4” 組フランジ用パッキンエスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-106
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材