26ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,696件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓取付穴ふさぎ カクダイ

    水栓取付穴ふさぎ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    対応穴径24~40ミリ。はさみ込み厚最大45ミリ。不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
    材質黄銅
  • 自在水栓(水用) INAX(LIXIL)

    自在水栓(水用)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

    日本電興(6件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
  • 切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売

    切替蛇口スイングシャワー

    ボンスター販売
    689税込758
    1個
    当日出荷
    シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
  • 下部点検口フタ用ネジ INAX(LIXIL)

    下部点検口フタ用ネジ

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    欠品中
    点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
    仕様点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
  • 立上りUパイプ カクダイ

    立上りUパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水、エアー用
    仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
  • 緊急時用シャワー INAX(LIXIL)

    緊急時用シャワー

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    呼び径Rc1(PT1)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-32
  • これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン EPDM

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • 止水ゴムプレート カクダイ

    止水ゴムプレート

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)13適合内径(Φmm)185アズワン品番64-6510-36
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
  • 左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ

    左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型

    RELIANCE(リラインス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 25mm 排水U管部 INAX(LIXIL)

    25mm 排水U管部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
  • ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズ

    トイレの音消しECOメロディ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
    付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • 1/2”コマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コマ部

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)

    ヒンジ 固定式

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CF-37AK、CF-39AK適合機種CF-37AK,CF-39AK
  • プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)

    プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
  • 排水ホース用Y型継手 ミヤコ

    排水ホース用Y型継手

    ミヤコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用のY型継手です。
    材質ABS
  • 排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ

    排水ホース差込口(バンド付)

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用の差込口です。
    材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
  • 排水用目皿巣 ミヤコ

    排水用目皿巣

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排水用目皿の巣です。 既存品の取替に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 13Aペアホース用タケノコセット リビラック

    13Aペアホース用タケノコセット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 座付ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    壁を貫通したネジなどの固定用
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
    用途キッチン用仕様泡沫吐水、節水、クリック適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
    材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 洗面用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面用クサリ付ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付立形自在水栓

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ピストンバルブ部 TOTO

    ピストンバルブ部

    TOTO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合(TEA90型),TEA98型タイプTEA98X型用

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材