カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,565)
- INAX(LIXIL)(2,456)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,048)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(904)
- GAONA(ガオナ)(779)
- SUGICO(スギコ)(481)
- ハウステック(298)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

洗濯機パン用エルボセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
これカモ シャッター式風呂ふた 取替用 (コンパクト 軽量 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。材質ポリプロピレン色アイボリー商品タイプシャッター式
13Aペアホース用タケノコセット
リビラック(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適さはそのままに約15%の節水効果。適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。厚さ(mm)2内径(Φmm)15外径(Φmm)24
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
棚付二連紙巻器(棚 木質製)
TOTO¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷から8日以内出荷木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。寸法(mm)320×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)棚木質(MDF)+PETシート製
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥159税込¥1751個当日出荷防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
洗濯機用 防水フロアー
Panasonic(パナソニック)¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。置くだけで簡単設置できます。用途結露などによる水滴から床を守ります。床の傷つき防止に。仕様排水口:なし色クールホワイト材質(本体)PP外寸(mm)幅640X奥行640X高さ50内寸(mm)幅596X奥行596
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプポリ浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替
アラミック(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×