25ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,679件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (掃除) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (掃除)

    GAONA(ガオナ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
    用途洗濯機用トラップ用の目皿です。材質ポリエチレン
  • 洗浄ノズル カクダイ

    洗浄ノズル

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合7992、7992K交換用
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズ

    トイレの音消しECOメロディ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
    付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
  • タンク取出金具用平パッキン ミヤコ

    タンク取出金具用平パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    M65TLP用のゴム平パッキンです。
    材質NR
  • 排水ホース 両回転ナット付 ミヤコ

    排水ホース 両回転ナット付

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
    材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
  • 樹脂製袋ナット ミヤコ

    樹脂製袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • フレキ用異径ナット リビラック

    フレキ用異径ナット

    リビラック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン材質黄銅呼び径20
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
  • 回転ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転ホース金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シャワーホースのヘッド側の金具
    用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
    材質塩化ビニル樹脂
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE材質(テープ)PTFE
  • レバー式自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバー式自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
    仕様二条ネジ呼び径(mm)13ハンドルPR23F-LJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付立形自在水栓

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット

    SUGICO(スギコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 自閉バルブ部 TH743N TOTO

    自閉バルブ部 TH743N

    TOTO(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF19・49型
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • 水受けトレー KVK

    水受けトレー

    KVK
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途台所及び洗面ホース引出し水栓で使用。
  • トラップ付目皿 カクダイ

    トラップ付目皿

    カクダイ(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    巣はネジ止め式。
    用途VP・VU管兼用材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ステンレスタンク取付金具 カクダイ

    ステンレスタンク取付金具

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
  • 定流量弁A カクダイ

    定流量弁A

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き
  • 泡沫用UFパイプ カクダイ

    泡沫用UFパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質
  • 手洗連結管 TOTO

    手洗連結管

    TOTO(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
  • 防臭ワンつき排水あみ カクダイ

    防臭ワンつき排水あみ

    カクダイ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
    材質ステンレス、PVC
  • ロータンク排水弁セット カクダイ

    ロータンク排水弁セット

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
    材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
  • 止水バルブ TOTO

    止水バルブ

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • 目皿 TOTO

    目皿

    TOTO
    409税込450
    1個
    当日出荷
    -
    用途-高さ(mm)10材質(本体)合成樹脂外径(Φmm)41.8
  • 排水平パッキン カクダイ

    排水平パッキン

    カクダイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    入数2
  • 水栓取付穴ふさぎ カクダイ

    水栓取付穴ふさぎ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    対応穴径24~40ミリ。はさみ込み厚最大45ミリ。不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
    材質黄銅
  • 横形自在水栓(水用) INAX(LIXIL)

    横形自在水栓(水用)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
  • 自在水栓(水用) INAX(LIXIL)

    自在水栓(水用)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

    日本電興(6件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材