絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,547)
- ナベヤ(704)
- エスコ(630)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(568)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(160)
- RS PRO(133)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
特価

ロータリープレイン(M12×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
リニアアクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥41,601税込¥45,7611個当日出荷本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226