絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- イマオコーポレーション(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- 大阪魂(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- ノーブランド(15)
- 岩田製作所(12)
- Festo(12)
- 大喜多(8)
- TRUSCO(6)
- ハネウェル(6)
- エスコ(5)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
- 姫野精工所(3)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- Thomson Linear(3)
- ネオスター(2)
- アキュレイト(2)
- プリム(Prym)(2)
- ブランドをもっと見る

リニアアクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥41,601税込¥45,7611個当日出荷本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226