イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,631件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
  • エアコン室外機遮熱パネル マグネット式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル マグネット式

    アイメディア(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!。直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
    付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン寸法(cm)(約)90×42適応寸法(cm)(約)88×40以下
  • 防水換気スリーブ 未来工業

    防水換気スリーブ

    未来工業(17件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
    材質樹脂製(ベージュ色)
  • 銅フレアパッキン イチネンTASCO

    銅フレアパッキン

    イチネンTASCO(20件のレビュー)
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
  • 配管保護テープ No.303 ニトムズ

    配管保護テープ No.303

    ニトムズ(27件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
    用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • ジャッピービニールテープ JAPPY

    ジャッピービニールテープ

    JAPPY(3件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ゴム系粘着材
  • アルカリ中和剤 セメントバスター 環境トータルシステム

    アルカリ中和剤 セメントバスター

    環境トータルシステム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1.8L)ほか
    当日出荷
    無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
    用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
  • 異径フレアユニオン イチネンTASCO

    異径フレアユニオン

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
    仕様異径タイプ
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 断熱シート フソー化成

    断熱シート

    フソー化成(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
    ホワイト幅(mm)100厚さ(mm)0.2
  • フレアネジコネクター イチネンTASCO

    フレアネジコネクター

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様Rc(PT)ネジ用
  • 強力尿石除去剤 イチネンTASCO

    強力尿石除去剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
  • コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用温度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(7件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)

    エアコン用シールパテ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコン用シールパテ
    材質ポリブテン樹脂製
  • 換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    換気扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • 空調配管用ビニールテープ キラックス

    空調配管用ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
    用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) GAONA(ガオナ)

    これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
    材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
  • スリムダクトLD 因幡電工

    スリムダクトLD

    因幡電工(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全長(mm)2000
  • 壁掛用洗浄カバー アサダ

    壁掛用洗浄カバー

    アサダ(35件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
    トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • 室外機用遮熱フィルム アーネスト

    室外機用遮熱フィルム

    アーネスト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(8枚)
    当日出荷
    エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
    用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
  • KOクーラー架台 尾崎亀商店

    KOクーラー架台

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
  • 変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)

    変換アダプター

    ロビネア(ROBINAIR)(22件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCO

    ドレンスライム抑制剤

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1パック(12個)
    当日出荷
    仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
  • 有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • スリムダクトSD 因幡電工

    スリムダクトSD

    因幡電工(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
    全長(mm)2000
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用

    オーム電機
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に
    材質PET幅(mm)100長さ(m)20
  • 換気扇フィルター 東芝キヤリア

    換気扇フィルター

    東芝キヤリア(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
空調/換気関連部品