カテゴリ
絞り込み
適合場所
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(661)
- 三菱電機(393)
- 東芝キヤリア(99)
- 三和式ベンチレーター(65)
- 高須産業(27)
- バクマ工業(22)
- スイデン(14)
- テラル(14)
- エスコ(10)
- オーム電機(7)
- 日本キヤリア(7)
- 鎌倉製作所(6)
- 日本電興(5)
- テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 光新産業(4)
- ナカトミ(3)
- JAPPY(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
窓用換気扇
高須産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000





















![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)








![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)