絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,350)
- 三菱電機(1,217)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(403)
- エスコ(306)
- 東芝キヤリア(296)
- 因幡電工(187)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(51)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- 日本スピンドル製造(46)
- JAPPY(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

サクションクリーナー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
洗濯機用高さ調整ゴムマット
タツフト¥636~税込¥700~1個ほか当日出荷床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。用途洗濯機の脚上げ色黒材質ゴム
フレアユニオン本体
因幡電工(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1パック(5個)当日出荷仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
交換用フィルター(アレルバスター搭載)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
住宅設備用エアコン AJシリーズ
日立(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
エアコン室外機遮熱パネル貼付式
アイメディア¥699税込¥7691個欠品中貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!。室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
スリムダクトMD(室内用)
因幡電工(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機¥129税込¥1421個当日出荷ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
クーリングタワー用水処理剤
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
換気パイプ用 異径ソケット
未来工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製色ベージュ
フレアー加工用スプレーオイル
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。仕様スプレーノズル付容量(mL)180
クイックボールバルブ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
エアコン室外機カバー 台風防止弾性バンド付き
万方商事¥3,898税込¥4,2881個欠品中工具不要で簡単に取り付けできる室外機カバーです。耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、日除け効果で室外機の温度上昇を抑えて省エネに貢献。オールシーズン使用でき、雨や汚れからもしっかりガードします。手軽に設置できる快適・省エネアイテムです。用途室外機用に。厚さ(mm)3質量(g)320寸法(cm)約80×34×57
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr
エスコ(1件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901個(200錠)当日出荷錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
空調部材
イチネンTASCO¥249税込¥2741セット当日出荷ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。材質熱可塑性エラストマー
基礎ブロック(プルボックス固定用)
BASEMAN(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から7日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200