カバー・ケース・ポーチ (2) タッチペン (1) モバイルバッテリー/充電器 (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: メディアカバーマーケットすべて解除
ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 4日以内出荷
◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。◆LEDインジケーター表示・待機時:ランプ消灯・異常検出時:緑色ランプが点滅※充電完了後のインジケーター表示はありません。◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。
セット内容 充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C) 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 55 出力(W) 5 / 7.5 / 10 / 15 電源 QC3.0 本体寸法(mm) 【充電器】Φ100×8 入力 5V/2A・9V/2A
タッチペン Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF・ペアリング不要で使用可能・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF・ペン先はPOM素材を採用・カラーはホワイト・充電ケーブル、交換用ペン先付き※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ・反射防止仕様・見やすさに配慮した画面表示・表面をキズから保護・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様・液晶表示領域に合わせた仕様
適合機種 Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 寸法(mm) 【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0 色 ホワイト タイプ スタイラスペン 充電方式 USB Type-C 対応インチサイズ 11インチ 解像度(2560×1600) 特性 ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
タブレットケース Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種 Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 色 ブラック 接続方式 USB Type-C 材質(ケース) PUレザー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約290×190×30 対応インチサイズ 11インチ 解像度(2560×1600) 特性 反射防止(3H)
タブレットケース Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 4日以内出荷
10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・PUレザー素材を使用・回転式スタンド機能付き・粘着パッドと四隅固定で本体を保持【保護フィルム仕様】・高硬度9Hタイプ・見やすさに配慮したクリアな画面表示・シリコーン粘着仕様・液晶表示領域に合わせた仕様・タッチペン対応・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
適合機種 Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle 材質(ケース) PUレザー 固定方法 粘着パッド固定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約285×190×35 対応インチサイズ 11インチ 解像度(2560×1600) 特性 高硬度9H
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3