絞り込み
ブランド
  • アズワン(60)
  • 日伸理化(35)
  • 三商(31)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • ナリカ(10)
  • ケニス(9)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • JEIO TECH(7)
  • ヤマト科学(6)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • DLAB(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
交換用陰極板 山本鍍金試験器交換用陰極板山本鍍金試験器
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン恒温水槽用防藻防カビ剤アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
アルミビーズ小(2L) アズワンアルミビーズ小(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
ウォーターバス・オイルバス オプション アズワンウォーターバス・オイルバス オプションアズワン
6,090税込6,699
1個
欠品中
アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス恒温槽用防腐・防汚剤ケニス
6,198税込6,818
1本
当日出荷
恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
ウォーターバス 用スノコ アズワンウォーターバス 用スノコアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
アズワン品番1-3146-12適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ缶石除去剤(オルガゾール)オルガノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)
当日出荷
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性使用濃度:5~10%
ウォーターバス 矢沢科学ウォーターバス矢沢科学
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTECTBS271FA用ステンレス棚板 TB001420ADVANTEC
9,499税込10,449
1台
欠品中
適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワンウォーターバス丸型槽タイプ すのこアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アズワン品番1-3148-02適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
スチロール水槽 ニッコースチロール水槽ニッコー
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
オンアイスアルミブロック ディープタイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイスアルミブロック ディープタイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
アルミビーズ大(2L) アズワンアルミビーズ大(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
ウォータージャケットバス アズワンウォータージャケットバスアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
アズワン品番1-4535-01容量(L)3.5
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
22,400税込24,640
1台
当日出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
ホットドライバス アズワンホットドライバスアズワン
69,400税込76,340
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
55,400税込60,940
1台
当日出荷
アズワン品番1-102-01材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121最大電力750W
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約16電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-03有効内寸法(mm)776×140×73温度調節精度(℃)±3(at70
LaboPad用アクセサリー トスクLaboPad用アクセサリートスク
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)恒温器用アクリル水槽TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル
アルミブロック バイオメディカルサイエンスアルミブロックバイオメディカルサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
丸型ウォーターバス ADVANTEC丸型ウォーターバスADVANTEC
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
117,000税込128,700
1個
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(並型)山本鍍金試験器
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ダイカストアルミニウム
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック(オンアイス)BIO-BIK(イナ・オプティカ)
37,400税込41,140
1個
当日出荷
寸法(mm)123×85×25
ビーカー加熱冷却ユニット アズワンビーカー加熱冷却ユニットアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライ/クール/ウォーターバス