絞り込み
容量(kW)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
電圧(V)
  • 100
  • 110(4)
  • 220(4)
ブランド
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(2)
0.5(4)
1(3)
  • 大船 投込パイプヒーター 三商

    大船 投込パイプヒーター

    三商
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
    高さ(mm)90電圧(V)100
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • 耐酸ヒーター ケニス

    耐酸ヒーター

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
    電源AC100V首下長(mm)470
  • 投げ込みヒーター ナリカ

    投げ込みヒーター

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    4日以内出荷
    溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
    種別PH-300N電源AC100V、300W径(Φ)×全長(mm)8.5×230
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
実験研究用投込みヒーター