絞り込み
接続口径
  • 1
  • 1/4(8)
  • 3/8(4)
  • 1/2(10)
  • 3/4(33)
  • 1-1/2(10)
  • 2(7)
  • その他(2)
耐圧
  • 0.49(2)
  • 0.98(2)
  • 1.96(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • アズワン(2)
  • 環境テクノス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4(33)
1
1-1/2(10)
2(7)
その他(2)
  • ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ) 環境テクノス

    ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)

    環境テクノス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
    材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600接続口径PT1(25A)使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    当日出荷
    1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
    主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPSシリーズ

    アズワン
    ¥25,200~税込¥27,720~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング