絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(10)
- 1(2)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
耐圧
- 0.42(1)
- 0.49(3)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 1.75(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(168)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- PALL(ポール)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アイオン(7)
- アラム(1)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- セムコーポレーション(7)
- フロンケミカル(6)
- 三商(2)
- 壽化工機(1)
- 日本フイルター(10)
- 日立産機システム(6)
- 栗田工業(kurita)(3)
- 環境テクノス(13)
- ブランドをもっと見る
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(10)
1(2)
1-1/2(3)
2(1)

油水分離フィルター FP-ZEシリーズ
アズワン¥8,920~税込¥9,812~1個8日以内出荷から13日以内出荷エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)使用温度(℃)5~38
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥65,100税込¥71,6101個当日出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ104×360接続口径PT3/4常用圧力(MPa)0.6アズワン品番1-9013-11通液可温度(℃)4~45
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥75,900税込¥83,4901個5日以内出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下
フィルターハウジング(ダブルOリング)
アズワン¥6,590税込¥7,2491個翌々日出荷目詰まり状態を外から確認できます。材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
軟水化フィルター WSシリーズ
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
イオン除去フィルター PCF-1シリーズ
アズワン¥6,180~税込¥6,798~1個8日以内出荷から15日以内出荷液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
フィルターハウジング BHPSシリーズ
アズワン¥25,200~税込¥27,720~1個7日以内出荷から15日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン¥16,900~税込¥18,590~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
ステンレスフィルターハウジング STシリーズ
アズワン¥203,000~税込¥223,300~1個8日以内出荷耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121
大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1個8日以内出荷から15日以内出荷多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
ステンレス製フィルターハウジング
アズワン¥77,700~税込¥85,470~1個翌々日出荷から12日以内出荷クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。材質本体/SUS316、Oリング/EPDM接続口径PT3/4直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa