その他 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。 材質PVC 全長(mm)1000 仕様テープ無し
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
189 税込208
当日出荷

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g)80 タイプ中強度タイプ 使用温度範囲(℃)-60~150 液色 粘度(mPa・s[cP])1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径M6~M20 危険等級 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ 動画あり
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク 木工用 モノタロウ 動画あり
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP00(65防油型) 接点構成1a 耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100(500V) 相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30 耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間) ハンドル形状つまみ形 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000m以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10 動作各位置停止形 使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形 材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
499 税込549
当日出荷

クロスディスクサンダー モノタロウ 動画あり
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)