LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付きエレコム当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚色ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム(1件のレビュー)当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚色ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
バッテリーSONY税込¥4,398¥3,998
ハウジングSONY税込¥97,878¥88,980