ミレーレス一眼 E-P7レンズキットオリンパス5日以内出荷
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数カメラ部:約2030万画素本体質量(g)289撮像素子4/3型本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)ISO感度設定マニュアル:200~25600シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)電源リチウムイオン充電池 BLS-50付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
ミラーレス一眼 E-P7 ボディオリンパス5日以内出荷
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC電源リチウムイオン充電池 BLS-50本体質量(g)289有効画素数カメラ部:約2030万画素総画素数約2177万画素撮像素子4/3型シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)ISO感度設定マニュアル:200~25600撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず商品タイプボディのみ
ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣオリンパス5日以内出荷
さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。
一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。
セルフィーに最適
手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。
充実の撮影機能
豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時)電源リチウムイオン充電池BLS-50端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー本体質量(g)約362表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264)有効画素数約2030万画素マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整インターフェースUSB2.0(Hi-Speed)角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応)色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池BLS-50ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター)視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用)モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点)シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネルフォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR)測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで)撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz)画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF画面サイズ17.3×13mmAFモードハイスピードイメージャAF手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5手ブレ補正モードS-IS ON、OFFマイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー言語表示日本語、英語含む34言語画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時)ISO規格(マニュアル)200-25600コントラスト測距点AF:121点発色設定:Vivid、Natural記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n)撮影センサー4/3型Live MOS センサー連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)焦点距離1種類プリントプリント予約(DPOF)アスペクト比1.33(4:3)レンズマウントマイクロフォーサーズマウントWi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
トライマン三脚Manfrotto税込¥53,878¥48,980
ビデオ三脚Manfrotto税込¥36,278¥32,980