5,452件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ Velbon(ベルボン)

    ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ

    Velbon(ベルボン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
    付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース段数4段
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • GPSアクション リモコン insta360

    GPSアクション リモコン

    insta360
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
    セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コールマン カメラホルスター エツミ

    コールマン カメラホルスター

    エツミ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    大切なカメラ機材を保護する、コールマン カメラホルスター。アウトドアブランド・コールマンのブランドを冠した、軽快な一眼レフ向けのカメラケース。本格カメラバッグと同等のクッション材を備え、大切なカメラ機材を保護します。ストラップ用金具によるカメラ本体への摩擦を防止するインナーフラップ付き。エントリー一眼レフ~中級一眼レフ+標準ズームまたは高倍率ズームまで対応。
    付属品ショルダーベルト色ブラック質量(g)約230主要材質ポリエステル 他内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×140×100
  • レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONY(ソニー)

    レンズリヤキャップ ALC-R1EM

    SONY(ソニー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
    対応機種α(Eマウント)レンズ
  • ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット

    Canon
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
    付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
  • ハイブリッドケース エツミ

    ハイブリッドケース

    エツミ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    型崩れナシ!ハイブリッドケース。型崩れせず、機材の積み重ね移動が可能なシェル型セミハードケースです。
  • アルミボックス エツミ

    アルミボックス

    エツミ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなハードケース、アルミボックス。機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
    付属品中仕切り4枚、ショルダーベルト、鍵材質アルミ
  • シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ アズワン

    シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ

    アズワン
    ¥55,400~税込¥60,940~
    1個
    翌々日出荷
    卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
    材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
  • レリーズプロN エツミ

    レリーズプロN

    エツミ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    指になじむ大型のグリップと、ストップ機構を省くことにより得られる滑らかな操作性が、指先の感覚を大切にするカメラマンにうってつけのプロ向きのレリーズです。
    機能ストップ機構なし
  • マイクロボールヘッド オスネジ エツミ

    マイクロボールヘッド オスネジ

    エツミ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
    高さ(mm)約44質量(g)約27タイプ底部:1/4インチ オスネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
  • マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro SONY(ソニー)

    マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro

    SONY(ソニー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で日常使いに最適なフルサイズ対応の高性能標準マクロレンズ 小型・軽量設計で、等倍撮影も可能な35mmフルサイズ対応標準マクロレンズ 最短撮影距離0.16mで、被写体に接近しての撮影が可能 フォーカスモードスイッチ、フォーカスレンジリミッター、フォーカスホールドボタンが快適なマクロ撮影をサポート 倍率/距離表示を備え、マクロレンズとしての利便性を向上 画面周辺までシャープな描写を実現 被写体を引き立たせるぼけを生かした撮影表現が可能 至近距離だけでなく、通常領域でも使用可能 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)71質量(g)約236倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズマクロ最大径(Φmm)70.8焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
  • スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック エレコム

    スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。
    セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVA色ブラック質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:35×26×81
  • オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8" Manfrotto

    オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8"

    Manfrotto
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    ショートタイプの、一方が3/8''オスネジ、もう一方が1/4''オスネジの変換のアダプターです。 真鍮製 多目的に使用できます。 スーパークランプ対応可能 重量:0.009 kg
  • 200PL-PRO プレート Manfrotto

    200PL-PRO プレート

    Manfrotto
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
    材質アルミニウム
  • アダプタースピゴット Manfrotto

    アダプタースピゴット

    Manfrotto
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。
    適合スーパークランプ質量(kg)0.07色真ちゅう色アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス
  • カウンターウェイト Manfrotto

    カウンターウェイト

    Manfrotto
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
    質量(kg)4.38方式ロッキングレバー式パイプ径(Φmm)対応:22~35
  • リモートコード「C09」シリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    リモートコード「C09」シリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーハイテクレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)

    スーパーハイテクレンズクロス

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミラーレスカメラ EOS R10 Canon

    ミラーレスカメラ EOS R10

    Canon
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。
    付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18本体質量(g)約382外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8記録方式【動画】MP4有効画素数最大2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
  • ソフトキャリングケース SONY(ソニー)

    ソフトキャリングケース

    SONY(ソニー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
    材質ポリエステル質量(g)約320対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ中型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)
  • バッテリーチャージャー BC-QM1 SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー BC-QM1

    SONY(ソニー)
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    ”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能
    質量(g)約170入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン Canon

    マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン

    Canon
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。マルチアクセサリーシュー専用。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇デジタル信号出力によりノイズを抑制。一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。〇指向性の切り換え機能。撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。・指向性(1)ショットガン(モノラル)。【使用例】インタビューなど。マイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。・指向性(2)90°(ステレオ)。【使用例】日常的なシーンなど。正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。・指向性(3)120°(ステレオ)。【使用例】コンサートなど。音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。〇カメラからの電源供給で電池が不要に。マルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能。機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。
    仕様【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない質量(g)約136電源カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電)感度鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.3×87.4×108.6S/N比62dB以上(1kHz、1Pa)出力端子マルチアクセサリーシューに対応指向性(鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120°音声(鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ音声出力デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz)適合カメラEOS R3
  • GOPRO対応アクションメタルシューアダプター エツミ

    GOPRO対応アクションメタルシューアダプター

    エツミ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
    高さ(mm)約44質量(g)約44
  • VLOGLEDクリップライト360 エツミ

    VLOGLEDクリップライト360

    エツミ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
    厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180出力(W)8.8サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)使用電源USB給電DC5V/2A色温度(K)2700~7000照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)ケーブル長(cm)140明るさ(Lm)最大850LED使用数(個)48調光方式10段階
  • Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d

    Nikon(ニコン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な充電電池パックです。専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。Z9のバッテリー室に装填した状態で、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)を接続して充電できます。
    対応製品D6、D5、Z9アズワン品番65-2333-70
  • AVケーブル VMC-15MR2 SONY(ソニー)

    AVケーブル VMC-15MR2

    SONY(ソニー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    TVへのAV出力ができる
  • リモートコマンダー RM-VPR1 SONY(ソニー)

    リモートコマンダー RM-VPR1

    SONY(ソニー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    マルチ端子搭載のリモートコマンダー。シャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)。シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
    材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
  • ソフトケース RICOH(リコー)

    ソフトケース

    RICOH(リコー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    カバンに入れて持ち運ぶ際などにカメラを保護する高級本革ソフトケース。しなやかで使用しないときは小さくたためます。
    材質本革対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-84
  • シンプル卓上暗室 900×750×900mm アズワン

    シンプル卓上暗室 900×750×900mm

    アズワン
    ¥90,100税込¥99,110
    1個
    翌々日出荷
    卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
    材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール寸法(mm)900×750×900アズワン品番2-8070-04
  • スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック エレコム

    スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
    セット内容本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄色ブラック質量(g)本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×80×90※突起部除く(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)地上高さ(mm)最大約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、最大約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
  • エクステンションアダプター TE-2 RICOH(リコー)

    エクステンションアダプター TE-2

    RICOH(リコー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
    対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズアズワン品番65-2476-94
  • 3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター Manfrotto

    3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター

    Manfrotto
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
    材質アルミ質量(kg)0.125
  • パッド付き三脚バッグ_80CM Manfrotto

    パッド付き三脚バッグ_80CM

    Manfrotto
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。 内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。 ショルダーストラップで肩掛けが可能。
    仕様三脚コネクション:可質量(kg)0.64色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:15寸法(cm)80
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ギア付き雲台 Manfrotto

    ギア付き雲台

    Manfrotto
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
カメラ・ビデオカメラ