カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Canon(344)
- DJI(264)
- GoPro(103)
- insta360(254)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- Kenko(ケンコートキナー)(352)
- Manfrotto(172)
- Nikon(ニコン)(402)
- OM SYSTEM(96)
- PENTAX(ペンタックス)(101)
- PGYTECH(134)
- RICOH(リコー)(88)
- SLIK(スリック)(75)
- SONY(ソニー)(230)
- エツミ(323)
- エレコム(73)
- オリンパス(114)
- メディアカバーマーケット(734)
- 富士フイルム(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
20ページ目: カメラ・ビデオカメラ

Element MII アルミニウム4段三脚キットBK
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781本当日出荷軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55色ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
560-1520mm カメラ用三脚
エスコ¥5,990税込¥6,5891台翌日出荷付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)最大約2
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚
KANDAO¥4,098税込¥4,5081個当日出荷Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本欠品中1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
アルミ マスタースタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781本欠品中1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
VLOG LEDライト 36 充電式
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。付属品USB充電ケーブル仕様光量:3段階連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
バッテリー充電器 D-BC177
PENTAX(ペンタックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。適合バッテリーD-LI90P
ストーンバッグDX
SLIK(スリック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
三脚(200-DGCAM018)
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。材質ABS質量(g)約80耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
一脚(200-DGCAM016)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW
GFORCE(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
THETA Z-1用レンズ保護キャップ
RICOH(リコー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。対応機種THETA Z1
交換レンズ
Canon¥18,980税込¥20,8781個当日出荷わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49
E-ドライボックス 40L
ハクバ写真産業¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。付属品鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)8.5容量(L)40電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×360×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×400×315除湿方式乾燥剤除湿方式
レンズペン3 プロキットプラス BK
ハクバ写真産業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷レンズ/フィルター/ファインダークリーナーの3本セットにレンズペン3専用ヘッドスペアがプラスされたキットです。 カメラレンズ、フィルター、ファインダーそれぞれ専用のレンズペン3シリーズをキットにした、デジタル一眼レフユーザーの必需品。 ご愛顧に感謝してオリジナル用のスペアヘッドがつきました。3本まとめて持ち歩けるポケット付マイクロファイバークロス付きです。付属品レンズペン3専用ヘッドスペア、ポケット付きマイクロファイバークロスセット内容レンズペン3 ブラック(レンズ用)、レンズペン3 フィルタークリア ブラック(フィルター用)、レンズペン3 マイクロプロ ブラック(ビューファインダー用)材質(本体)ABS質量(g)レンズペン・フィルタークリア:約16、マイクロプロ:約10、スペアヘッド:約9材質(ブラシ部)上質山羊毛外寸法(mm)レンズペン・フィルタークリア:Φ約17×40、マイクロプロ:Φ約17×40、スペアヘッド:Φ約17×40材質(チップ)セーム革+カーボン粉末
レンズペン3 フィルタークリア
ハクバ写真産業¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から6日以内出荷カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。 セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。 ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。 用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛質量(g)約16外寸法(Φ×L)(mm)約17×112
カメラ用バッテリー・充電器
RICOH(リコー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷RICOH GR III、G900、WG-6などに対応。家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間カメラを使用する際ご利用ください。セット内容ACアダプターD-AC166、ACプラグコードD-CO2対応機種GRIII、WG-6、G900
インターフェースケーブル IFC-400U
Canon¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:4.0m。USB通信規格:USB 2.0準拠。対応機種EOSR
MCクローズアップ(接写) レンズフィルター No.10
Kenko(ケンコートキナー)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から6日以内出荷クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。焦点距離(mm)100レンズ構成2群2枚撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)10
「包」巾着ポーチ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷「包(つつむ)巾着ポーチ」は、カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなどをさっと入れるだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。 裏生地に起毛素材を採用、また、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を保護します。 富士フイルム「instax mini8」やタカラトミー「プリントス」、双眼鏡や交換レンズなどが入るサイズです。材質(表面/裏面)綿/ポリエステル外寸(幅W×高さH)(mm)170×205
メタルグリップ三脚
king(撮影・写真用品)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
プロ用ガードフィルムAR
エツミ¥699~税込¥769~1個5日以内出荷パナソニック製<ファインティアラ>を使用。ARグレードは独自の超低屈折率反射防止材料技術とナノ粒子高分散化技術により「超低反射率」「高耐磨耗性」「指紋等汚れの拭き取りが容易」の特徴を誇ります。液晶画面をスリキズや汚れなどから保護し、画面も鮮やかに。信頼の日本製。材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)タイプAR加工低反射
レンズフード EW-53
Canon¥1,298税込¥1,4281個当日出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。 バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。対象機種D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1充電時間(分)約155
Rレフ S/W(ディフューザー)
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
COOLPIX 本体充電ACアダプター
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ACアダプター対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-49
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)温度(℃)充電温度範囲:【RX】5~45バッテリー【RX】Li-ion充電時間【RX】約70分バッテリー電圧(V)【RX】3.91充電電圧(V)【RX】最大5動作温度(℃)【RX】-10~45バッテリー容量(mAh)【RX】185 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【RX】約10バッテリー容量(Wh)【RX】0.723
ダブルボールジョイントアーム 1/4ネジ
HMD WORKS¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダブルボールジョイントで自由自在に角度調整。中央ノブひとつで全関節を同時ロック。工具不要で簡単セッティング。1/4インチネジを両端に搭載。アルミ合金製で軽量・高耐久用途三脚・スーパークランプ・ライトスタンドと組み合わせに寸法(mm)28×28×100ねじ1/4インチネジ
耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など仕様【上部ネジ】1/4インチネジ、【底部ネジ穴】1/4インチネジ・3/8インチネジ用材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)41色黒高さ(mm)52質量(g)59奥行(mm)29耐荷重(kg)1型番C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×29×52
防湿庫
SIRUI¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷インテリジェント除湿・高精度湿度制御、SIRUI HC-Xシリーズ 電子防湿庫。【高性能除湿で、湿気の多い季節でも快適に保管】。・24時間自動で庫内の湿度を調整可能。・自動調整で、梅雨時や湿気の多い季節でも35-55%の最適な湿度を維持。・消耗品の交換は不要。【温度・湿度がひと目でわかるデジタル表示パネル】。・温度、湿度を同時に表示するLEDディスプレイ。・簡単な操作パネルで理想の湿度が簡単に設定可能。【静音&省エネルギー設計】。・結晶凝縮方式で、静音かつ環境に優しい汚染のないクリーンな除湿。・月間消費電力は約5kWの低消費電力。・設定湿度になると自動的に省エネモードに切替対応。・インテリジェント恒湿制御、自動消灯、停電時メモリー機能搭載。【停電や移動時でも、安定稼働を維持】。・通電時、庫内湿度を設定範囲内で長時間安定維持。・停電や移動時でも庫内の低湿度状態を長時間維持、収納物もしっかりと除湿保護。【高品質素材使用、防湿・防塵】。・本体に厚手の冷間圧延鋼板を採用、堅牢で高い信頼性。・専用キーロック付き3mm強化ガラスドアを採用、高硬度で収納物を安心・安全に保管。・ドアにマグネット式シール付き、防水防塵と気密性を実現。【その他】。・高さ調整や取り外しが可能な可動式棚板で、収納物のサイズに柔軟に対応。・棚板および底板にクッション材を装備。・高さ調整可能なアジャスター付きの脚部で、凸凹の床面でも安定設置が可能。・ディスプレイ30秒無操作で自動的に消灯。・使いやすい設計の照明ライト
デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版
insta360¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra スタンダードバンドル」は、高精細な8K撮影と高い安定性を両立した先進的なカメラです。デュアルレンズ構成により、広角と高精細撮影を同時に活用でき、風景や人物、Vlogなど多様なシーンを1台でカバーできます。遠くの被写体も高精細のまま捉える高倍率ズーム性能が魅力。トリプルAIチップと望遠レンズを搭載し、最大12倍ズームで高精細な撮影が可能、風景から人物、イベントまで幅広いシーンで活躍します。さらに高性能ジンバルによる手ブレ補正により、歩き撮りや移動しながらでも滑らかでプロ品質の映像が撮影可能。スタンダードバンドルには基本的なアクセサリーが揃っており、購入後すぐに撮影を始められる点も魅力です。直感的な操作性とコンパクトな設計で、初心者から中級者まで扱いやすく、旅行や日常記録にも最適。特に、VlogクリエイターやSNS発信を行うユーザー、映像のクオリティにこだわるコンテンツ制作者におすすめのモデルです。仕様(可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ動作温度0℃~40℃バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210サイズ(mm)52.4×169.9×38.5制御可能温度範囲パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
Luna Ultra NDフィルターセット
insta360¥9,598税込¥10,5581台48日以内出荷Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。セット内容ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス質量(g)3.5対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))対象Luna Ultraサイズ(mm)20.7×41×2.7素材アルミニウム合金、ガラス、シリコン
クロス効果フィルター PRO1D Lotus(ロ-タス) R-サニ-クロス
Kenko(ケンコートキナー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷クロスフィルターはイルミネーションなどの点光源をクロス効果で輝かせます。「PRO1D Lotus R-クロス」は4本線、「PRO1D Lotus R-スノークロス」は6本線、「PRO1D Lotus R-サニークロス」は8本線のクロス効果です。夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO WPZ2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO WPZ2寸法(mm)60.2×46.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2
Canon¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷静止画も動画も直感的に操作が可能なワイヤレスリモートコントローラー。BR-E2は静止画/動画の撮影効率を向上させる、Bluetooth接続のワイヤレスリモートコントローラーです。静止画撮影では、「半押しでAF/全押しで撮影」というカメラ本体と同等の操作体系を実現し、動画撮影では、REC専用ボタンで開始/終了やレバー操作によるズーム/露出補正のコントロールが可能。リモート撮影はもちろん、手ブレを気にせず快適に風景撮影、長時間露光撮影、マクロ撮影、バルブ撮影が楽しめ、さらに動画撮影や動画配信も手元操作で直感的に行えます。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタン追加。動画機能を中心に使い勝手が向上した新しいワイヤレスリモートコントローラー。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタンを追加しました。レバーによるズーム/露出補正の操作機能。2つの新たなリモコンファンクションボタン。独立した動画撮影ボタン。ズーム/LOCK/露出補正切り替えスイッチ。直感的でスムーズな動画撮影。動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載。専用の動画撮影ボタンで、離れた場所からワンタッチで動画撮影の開始/停止ができます。セルフ撮影や三脚を用いた撮影でもタイミングを逃しません。操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。「最大5台のカメラ登録」と「ペアリング機能。」の搭載によって、あらかじめ最大5台までのカメラ情報を登録しておけるため、撮影対象やカメラが変わっても再度ペアリングし直す必要がありません。また別のカメラに切り換える際は、使用しないカメラのBluetoothをオフにするだけでスムーズに接続先を切り換えられ、ワンオペや多拠点撮影での運用効率を高めます。そのため複数台運用の現場での接続先切り換えの手間を軽減します。接続可能台数は1台。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要があります。UVC/UAC対応カメラと組み合わせることで、配信中でも手元でカメラ操作が可能。スタジオ配信やライブイベント、リモート講義、ウェビナーなど、配信中の突発的な構図修正が必要な場面も手元のリモコンで即座に対応でき、運用効率の向上に貢献します。シャッターボタンを直接触らずに操作できるため、三脚などにカメラを固定して、長時間露光やマクロ撮影、超望遠撮影でもシャッターボタンに触れた際の振動を抑えてシャープな撮影ができます。またレリーズ操作だけでパワーオフ(スリープ)状態のカメラを手元で復帰させられるため、離れたセットや高所設置でもスムーズに撮影を再開できます。その他リモコンファンクションボタン1と2を、同時に3秒以上押すことでペアリング可能。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要がある。寸法(mm)27.0×91.8×11.9質量(g)14電源ボタン型リチウム電池CR2032準拠規格Bluetooth Specification Version 5.1 準拠(Bluetooth low energy 技術)伝送方法GFSK変調方式ペアリングBluetoothでペアリングした複数のカメラの情報をBR-E2に登録可能。適合カメラEOS R1/EOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398



















































![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)





![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802619-261007-02.jpg)
![液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802610-261007-02.jpg)