カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Canon(344)
- DJI(264)
- GoPro(103)
- insta360(254)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- Kenko(ケンコートキナー)(352)
- Manfrotto(172)
- Nikon(ニコン)(402)
- OM SYSTEM(96)
- PENTAX(ペンタックス)(101)
- PGYTECH(134)
- RICOH(リコー)(88)
- SLIK(スリック)(75)
- SONY(ソニー)(230)
- エツミ(323)
- エレコム(75)
- オリンパス(114)
- メディアカバーマーケット(734)
- 富士フイルム(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
27ページ目: カメラ・ビデオカメラ

3ウェイ式カメラ用雲台
Velbon(ベルボン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94質量(g)414積載荷重(kg)(推奨)3.5三脚取付ねじUNC1/4
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
THETA ソフトケース
RICOH(リコー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。対応機種RICOH THETA V, S, SC
ガラス製光学フィルタ
ケニス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。形状角型寸法(mm)50×50
360°×4Kアクションカメラ
コダック¥59,980税込¥65,9781台当日出荷水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
グースネック
GoPro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。 サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。 複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。トラスコ品番788-4575材質本体(プラスチック)質量(g)140対応機種全てのGoPro カメラ
液晶保護フィルム
サンワサプライ¥379税込¥4171個当日出荷仕様タッチパネル対応適合機種3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など)材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズ3.5型ワイド(W78×H45mm)タイプ反射防止タイプアズワン品番64-0859-10
DJI RC 2
DJI¥41,980税込¥46,1781台欠品中【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
DJI SDR Transmission 2 拡張アクセサリーキット
DJI¥32,300税込¥35,5301式4日以内出荷SDIポート1つ、HDMIポート1つ、USB-Cポート4つを搭載します。また、ARRIやREDなど主流のシネマカメラからSDI経由でメタデータを伝送することにも対応しています。
DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN)
DJI¥3,600税込¥3,9601本4日以内出荷トランシーバーをRS 4 Pro/RS 4/RS 3 Proに接続し、アプリからジンバルを無線制御できるようにするとともに、ジンバルからトランシーバーへの電源供給に対応します。カメラ制御にも対応しています。
DJI SDR Transmission 2 コンボ
DJI¥93,300税込¥102,6301セット4日以内出荷DJI SDR Transmission 2は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。
ナノクランプ 2個入 多用途 金属製 1/4インチ・3/8インチメスネジ穴対応 カメラ・ライト固定用
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット(2個)4日以内出荷・作業台、机、棚板、パイプなどに取り付けできる多用途クランプの本体2個セットです。・カメラ、小型ライト、Webカメラ、マイク、撮影補助機材、検査用カメラなどの取り付けに便利です。・1/4インチ・3/8インチ メスネジ穴対応の機器やアクセサリーの固定に使用できます。・穴あけ不要のクランプ式で、挟み込んで固定できます。・最大約55mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・金属製のため、作業台や検査工程など業務用途にも使いやすい仕様です。・T字ハンドルを回しながら挟み込む箇所の幅に合わせてクランプの口を開閉して固定し、側面のメスネジ穴に対応する機材等を取り付けて使用します。用途カメラ・照明・モニター・各種ホルダー等の設置や固定に。材質アルミニウム合金寸法(mm)約90×50×20色ブラック質量(g)約120(1個)耐荷重(kg)約2(1個辺り)対応ねじ1/4インチ、3/8インチ(メス)取付け方法クランプ式開口幅(mm)最大約55
ダブルクランプ 両端クランプ式 カメラ ライト 固定 360度回転
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・両端にクランプ付きで、多用途に使えるクランプアームです。・両端のクランプは360度回転可能でカメラのアングルや、取り付けた機器も調整がしやすいです。・クランプ式のため、穴あけをせずに固定できます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・最大約38mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・固定ノブを緩めて左右のクランプのボール部分を連結部にはめ込み、向きを調整して締め直した後、取り付け対象に固定します。・材質に高強度ナイロンを使用しており、軽量ながらも優れた耐久性を備えています。用途作業台・棚板・パイプにカメラ、照明、小型モニターなどを取り付け、撮影・検査・記録・作業補助用機器などを固定する材質高強度ナイロン寸法(mm)約270×80×30色ブラック質量(g)約350耐荷重(kg)約1.5開口幅(mm)最大約38
DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット
DJI¥5,900税込¥6,4901式4日以内出荷標準1/4インチねじと、ほとんどのバイクのさまざまな箇所に簡単に取り付けられる高耐久クランプベースを搭載しています。柔軟にカメラ角度を調整できる内蔵ノブを備えています。
DJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)
DJI¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷この2150 mAh大容量バッテリーは、低温にも耐えるよう設計されており、-20℃~46℃の環境で確実に動作します。
DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ
DJI¥85,100税込¥93,6101セット4日以内出荷Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと106 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
4Kデジタルムービーカム
NEXION(ネクシオン)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷4K動画撮影対応、光学10倍ズーム、Wi-Fi転送機能、3.0インチIPSタッチパネルを搭載したデジタルムービーカムです。高画質で美しく鮮明な映像を残そう!運動会や発表会などのイベントで威力発揮。光学10倍ズームで遠くからでも表情までしっかり捉えます。付属品充電池 BP-29M(2)、リモコン RM-9V7、HDMIケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、USBケーブル、レンズカバー、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書、保証書材質ABS+PC質量(g)電池含む480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×146×71連続使用時間4K動画撮影:約150分記録方式動画MP4/静止画JPEG(記録メディア:microSD 最大512GB(Class10以上))有効画素数829万画素インターフェースMini HDMI Type-C/USB 2.0 Type-C/マイク端子ズーム光学10倍(総合40倍/デジタル4倍)解像度静止画:8MHD 3840×2160/5M 2592×1944/2MHD 1920×1080(補間最大30M)、動画:UHD 3840×2160(30fps)/WQHD 2560×1440(30fps)/FHD 1920×1080(30・60fps)/HD 1280×720(30・120fps)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー液晶モニター3.0インチ IPS液晶タッチパネル焦点距離f=4.9~49mm(35mm換算33~330mm)Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)温度(℃)充電温度範囲:5~45バッテリーLi-ion充電時間約70分バッテリー電圧(V)3.91充電電圧(V)最大5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)124 mAh動作周波数(GHz)2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)28.58×28.04×13.52無線GFSK 1 Mbpsと2 MbpsBluetoothBluetooth 6.0稼働時間(時間)約11モデルDMMT03バッテリー容量(Wh)0.484
防水カメラ用液晶保護フィルム Kenko KC-WD2000 用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)62.7×48.0
Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク
高橋国際商事¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷薄さたった1cm。スリムでコンパクト、そしてキレイに撮れるコンパクトデジカメ。遠くのものもクッキリ撮れるデジタル16倍ズーム。シャッター半押しで簡単にピントが合うオートフォーカス機能や笑顔検出など機能も充実。付属品カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書質量(g)約64電源リチウムイオンバッテリー500mAh(充電約2時間、最大録画時間45分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズF-4.6mm F/1.8有効画素数1300万画素機能webカメラモード、フラッシュ撮影、自動電源オフ、セルフタイマー、連続撮影、サイレント録画、タイムラプス録画、スロー/ループ録画、露出補正、ホワイトバランスズームデジタル16倍ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200インターフェイスType-C/microSDスクリーン2.8インチIPS(4:3)記録メディアmicroSD256GB迄イメージセンサーCMOSセンサー13MP
シリコンフード
エツミ¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷柔らかく耐久性に優れたシリコン製レンズフード、シリコンフード。フレアやゴーストの原因となる不要な光を遮り、クリアな画像を得るために役立ちます。レンズ表面を保護する役割も果たすため、常時装着がおすすめです。撮影時はフードを伸ばして使用し、収納時は折りたたんでコンパクトに収納できます。フィルターやレンズキャップは、装着するレンズと同径サイズがご利用できます。レンズ使用可:35mmフルサイズ換算50mmレンズ(標準・画角47°)
カメラカバー R-F-3
Canon¥299税込¥3291個6日以内出荷EOS本体よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のEFマウント部を保護するキャップです。適合カメラEOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-1VHS、EOS-1N、EOS-1NRS、EOS-1NHS、EOS-1N DP、EOS-1、EOS-1HS、EOS-3、EOS 5、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS 10、EOS 100P、EOS 100、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 1000s、EOS 1000、EOS 3000、EOS RT、EOS 630、EOS 620、EOS 650、EOS 700、EOS 750、EOS 850、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル
NDフィルター 4パック(MISSION 1 Pro + MISSION 1)
GoPro¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MISSION1PRO、MISSION1で使える高品質NDフィルター4枚パック。シネマティックなモーションブラーを加えます。フィルターを装着するとカメラが検出し、自動モーションブラービデオモードへ切り替わます。手軽にモーションブラー効果を最大限に引き出せます。上級ユーザーなら、照明条件に合わせてシャッター速度や露出を手動で細かく設定可能。高品質な光学ガラスを採用したフィルターは傷に強く、カメラ装着時には防水性も発揮します。
27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX
SLIK(スリック)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。三脚ケースが付属。付属品ケースストローク(mm)EV/115質量(g)2300段数3積載荷重(kg)4(推奨)全高(mm)1390【EV下げ】1275最低高さ(mm)地上/340縮長(mm)650
自由雲台 バル自由雲台
SLIK(スリック)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷サイズ、軽さ、固定力、手ごろな価格が人気でロングセラーの中型自由雲台。ボールの固定はレバーの90°の動きで可能。質量(g)300積載荷重(kg)推奨5全高(mm)100サイズ(mm)【カメラ台】55【パイプ】27
<Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)クラシックレッド
Arashi Vision¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター
DJI¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷Osmo Pocket 4Pと併用すると、ブラックミスト フィルターがハイライトを柔らかくし、画質のシャープネスを抑え、肌のしわやシミを目立たなくします。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で一貫したソフトな映像効果が得られます。寸法(mm)44.96×30.02×8.30質量(g)3.81
液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4/POCKET 3用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)〈液晶モニター〉48.0×27.4
コールマン ミニショルダーバッグ
エツミ¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなコールマン ミニショルダーバッグ。ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。付属品中仕切り2枚質量(g)(約)250内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)250×170×85装備背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ主材質ポリエステル、他
カメラバッグ F64 SHLPRO
エツミ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷開口部が大きく開く舟形ショルダー、カメラバッグ F64 SHLPRO。【望遠レンズをタテ型に収納できる深さを確保したメインコンパート】。フルサイズ一眼レフ+f2.8標準ズームもスムーズに出し入れできる180mmの奥行と最大で100-400mmクラスのズームレンズに対応した深さ280mm。一眼レフ2台を同時に収納できます。舟形で大きく開く開口部は、隅に入れた小物も簡単取り出し。フラップ付き3枚を含む10枚の中仕切りで、収納する機材を自由にレイアウトできます。【メイン以外にも充実の収納】。バッグ前面にはダブルファスナーでフルオープンする大型フロントポケットを装備。クッション入りのタブレットスペースの他、ペン差しやスマートフォン、モバイルバッテリー等が入るポケットが。貴重品は内部のジッパーポケットに。すぐに取り出したいものは最前面のジッパー付きポケットが便利です。背面のワイドポケットには13.3インチPCやレフ板が差し込みで入れられます。両サイドにはペットボトルも入るメッシュポケットとスマホポーチやアクセサリーポーチが取り付けられるループを装備。【持ち運び、移動時の快適さが向上】。蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したショルダーパッド付きのショルダーベルトで肩への負担を軽減。底部は、外でも荷物を抵抗なく地面に置けるように内部への浸水を防ぐターポリン素材。3本のゴム脚付き。背面には旅行や出張の際のスーツケース、カートバッグやキャリーカートのハンドルに付けられるループベルト付き。質量(kg)(約)1.75シリーズf.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット収納部:(約)350×200×23中仕切10枚内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)420×280×160-180収納の目安フルサイズ一眼レフ2台+レンズ2-4本
Insta360 Mic Pro
insta360¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり
GoPro¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷2150mAh急速充電バッテリー。長時間撮影が可能。従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能。HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能。-20℃の低温環境にも対応幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)32奥行(mm)13
クロス効果フィルター PRO1D Lotus(ロ-タス) R-スノ-クロス
Kenko(ケンコートキナー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷クロスフィルターはイルミネーションなどの点光源をクロス効果で輝かせます。「PRO1D Lotus R-クロス」は4本線、「PRO1D Lotus R-スノークロス」は6本線、「PRO1D Lotus R-サニークロス」は8本線のクロス効果です。夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
クロス効果フィルター PRO1D Lotus(ロ-タス) R-クロス
Kenko(ケンコートキナー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷クロスフィルターはイルミネーションなどの点光源をクロス効果で輝かせます。「PRO1D Lotus R-クロス」は4本線、「PRO1D Lotus R-スノークロス」は6本線、「PRO1D Lotus R-サニークロス」は8本線のクロス効果です。夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
液晶保護フィルム DJI OSMO 360 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI OSMO 360寸法(mm)51.5×28.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox
Phottix(フォティックス)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷ワンタッチで素早く展開・収納できるクイックセットアップソフトボックス。ロッドを1本ずつ組み立てる必要がなく、ワンタッチで簡単にセットアップ可能。撮影準備時間を短縮し、スムーズな撮影をサポートします。収納時は約50mmの薄型設計で、持ち運びや収納も簡単。付属のBowensマウントに加え、別売アダプター使用でProfoto・COMETマウントにも対応します。・豊富なアクセサリーで多彩な撮影表現に対応。・高剛性のファイバーグラスロッド採用で屋外撮影でも安定した光を提供付属品ソフトボックス本体、Bowensリング、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ケース内面シルバー
調湿シート シリカクリンシート
Kenko(ケンコートキナー)¥369~税込¥406~1個ほか6日以内出荷湿度が上がるとシリカクリンシートが吸湿を開始し、最適湿度(40%~60%)に調整。シートが水分を含むにつれ、センサーの色が薄くなり過湿の状態をお知らせします。色が薄くなったらシートを天日干しで乾燥させることで色が戻ります。何度も再生できるエコ素材材質中身:シリカゲル寸法(mm)本体90×140、センサー25×25質量(g)6.5生地ポリプロピレン
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398


















































![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)





![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802619-261007-02.jpg)
![液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802610-261007-02.jpg)