絞り込み
マウント
- その他(18)
- キヤノンすべて(57)
- EFマウント系(24)
- RFマウント系(21)
- ソニーすべて(112)
- αAマウント系(3)
- αEマウント系(81)
- ニコンすべて(77)
- Fマウント系(36)
- Zマウント系(50)
- ペンタックスすべて(31)
- Kマウント系(30)
- マイクロフォーサーズマウント系(22)
- ライカすべて(12)
- Lマウント系(12)
- 富士フイルムすべて(32)
- Xマウント系(30)
ブランド
- Nikon(ニコン)(79)
- SONY(ソニー)(61)
- Canon(56)
- コシナ(26)
- OM SYSTEM(25)
- PENTAX(ペンタックス)(24)
- 富士フイルム(21)
- タムロン(19)
- SIGMA(シグマ)(17)
- LAOWA(17)
- オリンパス(14)
- KamLan(10)
- TOKINA(トキナー)(9)
- LK SAMYANG(サムヤン)(8)
- RICOH(リコー)(4)
- TAMRON(2)
- Lensbaby(レンズベビー)(2)
- TOKIWA STYLE(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ブランドをもっと見る
レンズ
焦点距離(mm)
質量(g)
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
キヤノンすべて(57)
キヤノンEFマウント系(24)
キヤノンRFマウント系(21)
ソニーすべて(112)
ソニーαAマウント系(3)
ソニーαEマウント系(81)
その他(18)
ニコンすべて(77)
ニコンFマウント系(36)
ニコンZマウント系(50)
ペンタックスすべて(31)
ペンタックスKマウント系(30)
マイクロフォーサーズマウント系(22)
ライカすべて(12)
ライカLマウント系(12)
富士フイルムすべて(32)
富士フイルムXマウント系(30)

交換レンズ
Canon¥18,980税込¥20,8781個当日出荷わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49
RFレンズ RF45mm F1.2 STM
Canon¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷F1.2がもたらす大きなボケ味を手軽に、約346gを実現した大口径・単焦点レンズ。【大口径F1.2の被写体を浮き出させる大きなボケ表現】。大口径レンズならではの大きなボケにより、被写体をふわりと浮き出させた立体感のある表現が可能です。RF50mm F1.8 STMやRF24-105mm F4-7.1 IS STMと比較して、背景のボケがなめらかであり、より自然に溶け込むような印象を与えます。【大口径レンズながらコンパクトサイズ】。開放F値1.2の「RF/EFレンズシリーズ」において最軽量となる質量約346gを実現しており、携帯性に優れています。ギアタイプのSTMの採用や、RFレンズでは最大径となるプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することで少ない枚数のレンズ構成に抑え、小型・軽量化と高い描写性能を両立しています。【標準画角45mm、人間の視野に近い自然な画角と遠近感】。50mmレンズと比べて少し広めの画角で撮影することができ、ポートレートやスナップ、風景写真など幅広い撮影シーンに対応します。 。【多彩な写真表現が楽しめる】。絞り開放時は柔らかな描写による写真表現を楽しむことが可能です。一方で、絞り値を大きくすることで画像中心から周辺までシャープに写すことも可能です。撮影シーンや被写体に合わせて絞りをコントロールして、レンズ1本で多彩な写真表現を楽しむことができます。付属品レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF質量(g)(約)346倍率(倍)最大撮影:0.13羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)67寸法(Φ×mm)最大径×長さ:(約)78×75レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:16画角(水平・垂直・対角線):43°35'・29°50'・51°20'
RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Canon¥75,980税込¥83,5781個当日出荷35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。長さ(mm)約84.5質量(g)約310倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)55最大径(Φmm)69レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥46,980税込¥51,6781個当日出荷35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。長さ(mm)約44.3質量(g)約130倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)49最大径(Φmm)69.2レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個欠品中高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。レンズズーム(広角・中望遠)マウントソニー αEマウント
交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK
OM SYSTEM¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。【シャープでヌケのよい、卓越した描写性能】。EDレンズ3枚の採用により、望遠系レンズに目立ちやすい軸上色収差を補正し、HRレンズ2枚の採用により、大口径レンズで発生する球面収差を良好に補正。合理的なレンズ設計により、画面中心から周辺部までシャープでヌケのよい描写力を発揮します。【口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F1.8の開放から、周辺部まで十分に光線を通すことで、柔らかで美しい円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、被写体がくっきり浮き上がる印象的な撮影が可能です。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【高性能を全長69mmのコンパクトボディーに凝縮】。金属外装による手触りの良い硬質な質感、高精度に磨き上げられた大口径ガラスレンズを最前面に配した高品位なフォルム。カメラ装着時の心地よい重量バランスと手に馴染む金属外装のフィーリングが、ストレスのない快適な撮影をサポートします。【快適なマニュアルフォーカス撮影】。手触りの良い金属製のフォーカスリングと絶妙の操作感、シャープでキレの良いレンズ性能が快適で正確なピント合わせをサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」】。MSC(Movie and Still Compatible)機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。動画も静止画も快適に撮影できる、高速かつ静粛でなめらかなオートフォーカス駆動を実現しています。付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書その他【最小口径比】F22質量(g)305規格【マウント】マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)【最大撮影倍率】0.1(35判換算 0.2相当)羽根枚数【絞り羽根】9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58直径×長さL(Φmm×mm)最大64×69焦点距離(mm)75(35判換算 150相当)レンズ構成9群10(EDレンズ3/HRレンズ2撮影距離(m)最短0.84画角16°最大口径比F1.8
RFレンズ RF28mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
RFレンズ RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
Canon¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。長さ(mm)92.9質量(g)約270倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)69レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時)絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時)マウントキャノン - RFマウント画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro
SONY(ソニー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷小型・軽量で日常使いに最適なフルサイズ対応の高性能標準マクロレンズ 小型・軽量設計で、等倍撮影も可能な35mmフルサイズ対応標準マクロレンズ 最短撮影距離0.16mで、被写体に接近しての撮影が可能 フォーカスモードスイッチ、フォーカスレンジリミッター、フォーカスホールドボタンが快適なマクロ撮影をサポート 倍率/距離表示を備え、マクロレンズとしての利便性を向上 画面周辺までシャープな描写を実現 被写体を引き立たせるぼけを生かした撮影表現が可能 至近距離だけでなく、通常領域でも使用可能 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)71質量(g)約236倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズマクロ最大径(Φmm)70.8焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
マクロレンズ(Eマウント用)E 30mm F3.5 Macro
SONY(ソニー)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷世界最軽量で手軽に持ち歩けるEマウント専用の等倍マクロレンズ。最短撮影距離約9.5cmまで被写体に近づけるので、花や小物などの近接撮影に重宝します。 スムーズで静かなAF 駆動を実現するレンズ内モーターを内蔵し、外装にはアルミニウム合金を使用。 また、近接撮影時に邪魔にならず、キズや汚れからもガードする専用レンズフードを付属。付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)55.5質量(g)約138倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズマクロ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)30レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.095絞り開放絞り(F値):3.5、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
SONY(ソニー)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷中望遠82.5mmから望遠315mmまでカバーする、スリムかつ軽量なEマウント専用光学約3.8倍の望遠ズームレンズ 中望遠82.5mmから望遠315mm相当(※35mm判換算)までの撮影領域をカバーし、さまざまな被写体を撮影できる望遠ズームレンズです。光学式手ブレ補正機能を内蔵し、望遠撮影時の手ブレも抑えます。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、静かでなめらかなフォーカスで、動画撮影にも適しています。外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。付属品レンズフードALC-SH115、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップその他フードタイプ:丸形バヨネット式寸法(mm)63.8(最大径)×108(長さ)色ブラック本体質量(g)(約)345倍率(倍)最大撮影:0.225フィルター直径(Φmm)49焦点距離(mm)55-210、(イメージ)82.5-315レンズ構成9群13枚撮影距離(m)最短:1絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-32、開放絞り:(F値)4.5-6.3手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズAPS-Cフォーマット専用マウントソニー Eマウント画角(APS-C)28.2°-7.8°
90mm F2.8 2×Ultra Macro APO
LAOWA¥104,900税込¥115,3901本4日以内出荷このレンズは最短撮影距離20.5cm、最大撮影倍率2倍を実現しています。被写体を細部まで高解像度で撮影が可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影に最適なレンズです。付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約619(マウントにより異なります)寸法(Φmm)74×120(マウントにより異なります)倍率(倍)最大:2フィルター直径(Φmm)67フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:20.5
交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118本体質量(g)約630倍率(倍)最大撮影:約0.39羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-120レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.35絞り最大:f/4、最小:f/22アズワン品番65-2333-77マウントニコン Z マウント
RFレンズ RF50mm F1.8 STM
Canon¥35,980税込¥39,5781個当日出荷長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ仕様RFマウント長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
Nikon(ニコン)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を 大きく軽減。 軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。 軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。 さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1本体質量(g)約195倍率(倍)最大撮影:約0.17レンズ標準ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7マウントニコンZ標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)
ニコンZマウント レンズ 20mm
Nikon(ニコン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷撮影距離を問わず高解像で優れた描写力を発揮する大口径超広角単焦点レンズ NIKKOR Z レンズ「S-Line」にふさわしい光学性能を実現した、大口径超広角単焦点レンズです。光学系にEDレンズ3枚と非球面レンズ3枚を採用し、効果的な軸上色収差の補正、歪曲収差の抑制を実現する一方、マルチフォーカス方式の採用が近距離光学性能の向上に大きく貢献。撮影距離を問わない高い解像力と優れた描写性能で、星景から至近の被写体まで、幅広く超広角のダイナミックな表現が楽しめます。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-95、レンズケース CL-C1本体質量(g)505(三脚座を含む)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径超広角単焦点レンズレンズ倍率(最大)0.19焦点距離(mm)20径(Φ)×全長(mm)(最大)84.5×108.5レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/162、絞り方式:電磁絞りによる自動絞りマウントZマウント画角94°(撮像範囲FX)、70°(撮像範囲DX)最大口径比1:1.8
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷RF85mm F1.2 L USM DSはレンズ内の光の透過率を変化させる蒸着技術「DSコーティング」により美しいボケ表現を追求した大口径中望遠単焦点レンズです。 焦点距離85mmの単焦点レンズは、被写体に圧迫感を与えず適度な撮影距離を保つことができるため、ポートレート撮影を中心に強いニーズがあります。付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ仕様【最大撮影倍率】約0.12倍全長(mm)117.3(沈胴時)本体質量(g)約1195羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)103.2(沈胴時)レンズ構成9群13枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最小)16マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥159,800税込¥175,7801個当日出荷RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。 「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。 フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。 また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます付属品レンズキャップ仕様【最大撮影倍率】約0.26倍全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント
ニコンFマウント ズームレンズ
Nikon(ニコン)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。付属品67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4本体質量(g)約490外径×全長(mm)最大:約78×97倍率(倍)最大:0.23レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~140レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38マウントFマウント
交換レンズ
Canon¥84,980税込¥93,4781個当日出荷最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。付属品レンズキャップ E-52II全長(mm)62.8本体質量(g)約305倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)最大径(Φmm)74.4構成レンズ:9群11枚撮影距離(m)最短:0.17絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:52
レンズ
Nikon(ニコン)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。付属品バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)52.5本体質量(g)185倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ標準レンズ最大径(Φmm)72フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成6群7枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
Canon¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。全長(mm)72本体質量(g)約240倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)羽根枚数7フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)74.6レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.22F値(最小絞り)22~29マウントキヤノンEF-Sマウント
キヤノン EF-S24mm F2.8 STM
Canon¥21,980税込¥24,1781個欠品中35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。全長(mm)22.8本体質量(g)約125倍率(倍)最大撮影:0.27羽根枚数7フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.16F値(最小絞り)22マウントキヤノンEF-Sマウント
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO
OM SYSTEM¥529,800税込¥582,7801個16日以内出荷主な特長。【手持ちで軽快に扱える、唯一無二のスペック】。ズーム全域開放F2.8で50-200mm(100-400mm相当 。1)の焦点域をカバーし、圧倒的な光学性能を誇る高画質PROレンズです。開放絞りはF2.8と明るいため薄暗いシーンにも強く、明るい状況下ではより高速シャッターを選択できるメリットもあります。最短撮影距離はズーム全域で0.78mで、最大撮影倍率は0.5倍相当(。3)、2倍テレコンバーター使用時は等倍相当(。1)でのテレマクロ撮影が可能です。【小型軽量、写欲をさらに高める機動力】。重量約1,075g(三脚座を含まず)、テレコンバーター併用で最大800mm相当(。1)の手持ちスタイルを実現する圧倒的な機動力。小型軽量なシステムにより、より良い作品を生み出すチャンスが広がります。超望遠撮影が可能なレンズでありながらコンパクトな設計のため、撮影ポイントへの移動や、徒歩で被写体を探す場面でも負担を大幅に軽減。軽量ボディーならではの取り回しの良さは、咄嗟のシャッターチャンスや流し撮りへの素早い対応を可能にし、フルサイズのシステムに対して圧倒的な機動性を誇ります。【高精度ジャイロセンサーによる優れた手ぶれ補正性能】。400mm相当(。1)で最大7.0段(。2)の補正効果を持つ世界最高レベルの強力な5軸シンクロ手ぶれ補正は、小型・軽量設計もあいまって超望遠域での手持ち撮影の可能性を飛躍的に拡大。5軸シンクロ手ぶれ補正により、超望遠域での手持ち撮影でもファインダー像が安定し、フレーミングが容易になります。【思い通りの表現ができる高画質】。ズーム全域で画面中心から周辺まで優れた解像力を有し、PROグレードの中でも最高峰の描写性能を実現。13群21枚のレンズ構成に特殊レンズを多用し、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に抑え込んでいます。レンズ部品、それを支える枠部品の精度を高め、個体ごとに最適な画質になるように調整を行っています。また、F2.8の明るいF値による美しいボケと描写性能を両立し、ピントのあった被写体をより一層シャープに際立たせます。さらに、非常に高い逆光耐性により、ゴーストやフレアが発生しにくくクリアな描写を実現しています。さらに、等倍マクロまでを実現する圧倒的な撮影領域で、被写体からはなれていてもクローズアップ撮影が可能。その他、被写界深度の深い写真に仕上げる深度合成機能にも対応しています。【過酷な環境でも安心して使える絶対的信頼性】。過酷なフィールドでの撮影に耐えうるIP53対応の防塵・防滴、-10℃耐低温性能に加えて、温度上昇を抑える遮熱塗装を採用。過酷な環境でも安心して撮影することができます。また、最前面のレンズに撥油性・撥水性に優れたフッ素コーティング採用、撮影時にレンズに水滴や汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。【快適な操作性】。スイッチひとつで切り換え可能な各種機能で、超望遠撮影に集中できます。インナーズーム採用により、ズーミングによる重量バランスの変化が極めて小さく、狙った被写体を大きくズームする場合の重心の変動を気にせず被写体に集中することができ、長時間の撮影でも疲れない設計となっています。円偏光(C-PL)フィルターや可変NDフィルターの操作を可能にするためにフィルター操作窓を設けたレンズフードや、カメラとレンズを装着したままでも取り外し可能な新設計の三脚座などにより、快適な撮影をサポートします。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
OM SYSTEM¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷主な特長。【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】。「美しくにじむボケ」に徹底的にこだわり、ボケを収差レベルで測定し、球面収差曲線を最適にコントロールすることで、開放F1.2の「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で実現。EDレンズ、非球面レンズ、HRレンズ4枚などを適切に配置することにより、色にじみを効果的に補正、コマ収差を徹底的に抑制。中望遠レンズに最適なレンズ配置を追求することで、「美しくにじむボケ」と開放絞りから点を点に写す高い光学性能を両立しました。【クリアな描写と高い近接撮影能力】。クリアな描写を実現するコーティング技術「Z Coating Nano」を採用。ゴースト、フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現します。また、最短撮影距離50cm、最大撮影倍率0.2倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。より被写体に近づいて撮影できるので、背景を大きくボカすことができます。【高速&高精度AF】。開放F1.2の大口径レンズながら、軽量なフォーカシングユニットによるMSC(Movie & Still Compatible)機構を実現。MSC機構の核となる駆動方式にはスクリュードライブ機構を、駆動モーターにはステッピングモーターを採用し、高速かつ静粛なAFが可能です。また、周辺までカバーした全測距エリアで高精度なピント合わせが行えます。その他、カメラ本体に搭載されている「瞳優先AF」と組み合わせて使用すれば、しっかりと瞳にピントの合ったポートレート写真を撮影できます。【高い機動性】。開放F1.2の大口径レンズながら、小型・軽量化を実現。OM-D E-M1 Mark IIIと組み合わせて、約990gの圧倒的な小型・軽量システムは高い機動性を実現します。また、密封シーリングを各所に施すことで信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。ほこりや雨を気にすることなく、悪天候でも安心して撮影ができます。【プロの要求に応えられる操作性】。自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求。スムーズな操作で撮影することができます。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
OM SYSTEM¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷主な特長。【最大撮影倍率2.5倍】。標準焦点域のマクロレンズとしては最高レベルである2.5倍(35mm判換算)の最大撮影倍率を誇ります。肉眼では捉えられないマクロの世界を大きく写し撮ることが可能です。【美しい描画を実現する優れた光学性能】。DSAレンズやEDAレンズを使用するなど、妥協を許さない光学設計により、優れた解像性能を誇ります。【きれいな円形ぼけ】。優れた光学性能により、変形の少ない美しい円形ぼけが表現できます。【シャッターチャンスを逃さない高速オートフォーカス】。フォーカスレンズ群を軽量化することで、20~30%の高速化を実現。一瞬のシャッターチャンスを逃しません。【マクロ撮影に適したフォーカスブラケットモードに対応】。ピントの位置を少しずつずらしながら複数枚撮影を行う「フォーカスブラケットモード」が利用可能。本機能を使って撮影した画像を市販ソフトで合成すれば、まるで図鑑のような標本写真を作ることができます。【手持ちマクロ撮影を強力にサポートする5軸手ぶれ補正機構】。5軸手ぶれ補正機構が搭載されたカメラと組み合わせることで、マクロ撮影時に発生しがちな並進(シフト)ぶれを強力に補正。手持ちマクロ撮影を強力にサポートします。【水中撮影システムに対応】。別売の防水プロテクターを使用して、本格的な水中撮影が楽しめます。防水プロテクターを使用する際の最大撮影倍率は約0.7倍(35mm判換算 約1.4倍)になります。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
OM SYSTEM¥469,800税込¥516,7801個16日以内出荷主な特長。【6段の補正性能を誇る5軸シンクロ手ぶれ補正】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載。ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させることで、6段の補正性能を実現する新開発の「5軸シンクロ手ぶれ補正 」が今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影を可能にします。【小型・軽量の優れた機動力】。防塵・防滴・耐低温性能を備えた長さ227mm、重量1270gの小型・軽量レンズです。優れた機動性と強力な手ぶれ補正機構により、三脚がなくても様々なフィールドで活躍します。【防塵・防滴】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする17箇所の密封シーリングにより高い防塵・防滴性能を実現します。【史上最高レベルの解像力】。望遠レンズで課題となる色にじみや色収差を抑える3枚のスーパーEDレンズや、HRレンズ、E-HRレンズにより、史上最高レベルの解像力を実現。加えて、ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する新コーティング技術「Z Coating Nano」を採用。中心に空気の層を持つナノサイズの粒子を、レンズ表面に敷き詰めることで空気に近い屈折率のコーティング層を形成し、表面の反射を抑えます。【高速・高精度オートフォーカス】。高精度薄肉レンズ加工技術がフォーカスレンズを軽量化。駆動の高速・高精度化やユニットの小型化を実現しました。【最大撮影倍率0.48倍のテレマクロ撮影】。最短撮影距離1.4m(レンズ先端から約1.15m)、最大撮影倍率0.48倍(テレコンバータ MC-14装着時:0.67倍)のテレマクロ性能を実現。手持ち&フリーアングルによる新しいテレマクロ撮影の世界を切り拓きます。【PROレンズシリーズの上質感を踏襲】。上質感を追求したデザインに、撮影スタイルを瞬時に切り替えるマニュアルフォーカスクラッチ機構と、構えたまま設定が可能な操作スイッチを鏡筒部に配置しました。【豊富なシステムアクセサリー】。ZUIKOの名を冠したテレコンバーターやプロテクトフィルター、ドットサイト照準器などの高画質を維持・拡張するレンズアクセサリーをご用意。1.4倍のテレコンバーター MC-14との組み合わせで840mm、2倍のテレコンバーター MC-20との組み合わせで1200mmの超望遠撮影を手持ちで楽しめます。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO
OM SYSTEM¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷主な特長。【美しくにじむボケを継承したコンパクトPROレンズ】。M.ZUIKO DIGITAL F1.2 シリーズの美しくにじむボケを継承し、PRO レンズにふさわしい高画質を実現したコンパクトな高性能レンズです。【高い解像力】。先進の光学技術で、M.ZUIKO PRO にふさわしく中心から画面の隅々まで高い解像力を発揮。 ハイレゾショットにも対応した高解像レンズです。優れた描写力を実現するため、10群11枚のレンズ構成にスーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚、スーパーHRレンズ2枚、非球面レンズ2枚を効果的に配置することで、F1.4 の明るいレンズながら画面周辺部までシャープな写りを実現しています。また、ZEROコーティングを効果的に使用し、鏡枠内の内面反射抑制を最適に行うことで、ゴースト・フレ アの発生も軽減しています。【美しくにじむボケ】。”ボケを極める” M.ZUIKO PRO F1.2 シリーズのノウハウを生かし、ピント面からアウトフォーカス部にか けてにじむように溶けていく「美しくにじむボケ」を実現。収差測定器を用いてボケを収差レベルで測定し、球面収差曲線を最適にコントロールすることで、「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で両立しました。【小型・軽量】。開放 F1.4 の明るいレンズながら、小型軽量を実現。気軽に持ち歩き、いろいろなシャッターチャンスを捉えるのに最適です。【防塵・防滴・耐低温性能】。シーリングを各所に施し、保護等級1級(IPX1)の優れた防滴性能を実現。加えて、-10℃耐低温性能を達成。また、撥水撥油・防汚に加え摩擦低減の効果もあるフッ素コーティングを採用し、レンズに付着した汚れも容易に除去することが可能です。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディと組み合わせることで、雨、雪の中、砂塵舞う過酷な環境下でも安心して撮影を続けられます。【高速・高精度 AF】。優れた光学設計技術、レンズ加工技術によりフォーカスレンズの軽量化を実現。高速・高精度なAFを可能とし、ストレスのない撮影ができます。【あらゆるフィールドで豊かな表現を実現】。誇張されない自然な遠近感と開放F値でのボケ表現を両立するユニークな40mm(35mm判換算)の画角で、風景、ポートレート、スナップ、テーブルフォト等、身近な撮影領域で活躍します。近接撮影にもこだわり、最短撮影距離25cmと被写体に近づいて撮影倍率0.22倍の迫力あるクローズアップ写真を撮影可能。加えて、美しくにじむボケを活かして多彩な表現が可能です。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
OM SYSTEM¥999,800税込¥1,099,7801個32日以内出荷主な特長。【究極の超望遠性能】。300~1000mm相当(。1)の幅広い望遠域をカバー。撮影意図にあわせて焦点距離を調整し、狙った構図で撮ることができます。また、大口径EDAレンズやスーパーEDレンズ4枚を含む18群28枚の贅沢なレンズ構成により、開放F4.5固定の大口径レンズながら色にじみやフレアが少なく、ズーム全域でヌケの良い描写を実現。周辺まで優れた解像力を発揮します。さらに、内蔵テレコンバーターの使用により最大1000mm相当(。1)、開放F5.6での超望遠撮影が可能で、別売のテレコンバーターを使用すれば最大2000mm相当(。1)の驚異的な超望遠撮影が可能になります。長年培ってきた光学技術を結集し、一眼カメラの交換レンズとしてトップクラスの超望遠性能と優れた解像力を実現しています。超望遠からマクロまで圧倒的な撮影領域を実現し、最短撮影距離1.3mでのテレマクロ撮影にも対応しています。【圧倒的な機動力と耐環境性能】。マグネシウム合金やCFRP、カーボンファイバーなど最適な素材を使用することにより強度と精度を確保しつつ、超望遠レンズながらも1.9kg以下の小型軽量化を実現。温度上昇を抑える遮熱塗装やフッ素コーティング、信頼の防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備え、優れた耐環境性能も実現。あらゆるフィールドで安心して撮影できます。【超望遠PROレンズならではの安心仕様】。撮影に集中できる操作性とハイスペックレンズに相応しい操作フィーリングを実現するとともに、内側に滑りにくいゴム部材を施した三脚座やレンズ先端のゴムカバーなど運搬や保管にも配慮しています。【強力な手ぶれ補正と高速・高精度AF】。300mm相当(。1)で8段(。2)、1000mm相当(。1)でも6段(。3)もの補正性能を誇る世界最強の5軸シンクロ手ぶれ補正と、被写体を確実に捉える高性能なAFが快適で高画質な超望遠撮影を実現します。最新の高精度ジャイロセンサーをレンズとして初搭載し、アルゴリズムを最適化。小型軽量化と相まって、これまで難しかった超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。また、ズーム全域で高速・高精度なAFが可能です。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
OM SYSTEM¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷主な特長。【圧倒的な携帯性】。F値固定の標準ズームレンズの中で世界最小最軽量のレンズです。携帯性に優れており、普段持ち歩くカバンに収納したり、カメラを首から下げたまま持ち歩きが容易で、撮影も軽快に行えます。【防塵・防滴・耐低温】。シーリング処理を9か所に施した防塵・防滴性能を有しているため、防塵防滴対応カメラと組み合わせると、厳しい環境下でも安心して高画質な撮影が行えます。【高速フォーカシング】。スピーディーなAFを可能にするため、ピント合わせに用いるフォーカシングレンズも小型軽量化。高性能なAFシステムを搭載するOM-D E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、動く被写体に対して高速かつ正確にピントを合わせられます。【高い解像力】。先進の光学技術によって小型軽量と高画質を両立。35mm判換算で24mmから90mmのすべての焦点距離で高い解像力を発揮します。スーパーHRレンズ、DSAレンズやEDレンズの効果的な配置により、小型かつ、どの焦点域においても画面周辺部までシャープな写りを実現。また、ZEROコーティングを適切な場所に施すことでゴースト・フレアの発生も軽減しています。広角端から望遠端までズーム全域で開放F4.0を実現し、どの焦点距離でも開放F値が変わらないため、ズームを駆使した撮影や動画撮影でも露出を安定させやすくなっています。【優れたマクロ性能】。マクロ性能にもこだわった光学設計を採用、被写体に近づいて迫力のあるクローズアップ写真を撮影できます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cm。ズーム全域で最大撮影倍率は0.5倍(35mm判換算)で、69.2×52mmの範囲を画面いっぱいに写します。また、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロと、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロを撮り分けることが可能で、撮影の意図にあわせて多彩なマクロ表現を楽しめます。その他、8枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能にも対応しています。
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
OM SYSTEM¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷主な特長。【ミラーレス一眼用レンズで最高倍率の16.6倍ズーム】。35mm判換算で広角24mmから望遠400mmまでの広い焦点距離をカバーするミラーレス一眼用レンズとしては最高倍率の16.6倍ズームを実現。レンズ1本で、広範囲を写したり、狙った部分を大きく切り取ったりすることができます。【優れた近接撮影性能】。高倍率ズームレンズながら近接撮影に強いのも特長です。広角24mm(35mm判換算)時にはレンズ先端から10cmの距離まで被写体に近づいて撮影できます。【持ち歩きに最適な小型軽量システム】。小型軽量化を実現。OM-D E-M5シリーズに装着した場合の総重量は約900g。カメラボディーに装着して持ち歩く際にも優れた携帯性を発揮します。【信頼の防塵・防滴機構】。ほこりや水分の侵入を防ぐ密閉シーリングを徹底的に施すことで、信頼性の高い「M.ZUIKO PRO」シリーズと同等の防塵・防滴性能を実現。あらゆる撮影環境で安心して使用できます。【高速・高精度AF】。接合レンズ1枚の軽量なフォーカスレンズでピント合わせを行うインナーフォーカス方式を採用し、高速・高精度なAF性能を実現。撮影タイムラグが短く、一瞬の撮影機会を逃しません。【高倍率と小型化を両立する光学設計】。特殊レンズを効果的に配置することで、ズーム全域での高い描写性と小型化を両立。スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ2枚を贅沢に使用し、ズーム全域で色収差の変動を徹底的に抑制。3枚の非球面レンズによって像面湾曲と歪曲収差の変動も抑えています。ゴースト・フレアの発生を軽減するZEROコーティングも採用しました。周辺光量の低下を抑制し画面の周辺までクリアな描写と、ピント位置を変更したときの画角変動を最小限に抑制しています。
交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS
SONY(ソニー)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷100-400 mmの超望遠ズームながら、質量約654 gの小型・軽量な筐体を実現しています。携行性に優れているほか、手持ち撮影時でも取り回しが良く、素早いフレーミングが可能です。野鳥やスポーツシーンなどの近づきにくい被写体を大きく捉えた迫力のある描写に加え、近くの被写体と遠くの背景との距離が縮まって見える「圧縮効果」を生かした、超望遠ならではの風景表現も楽しめます。ED(特殊低分散)ガラス2枚と非球面レンズ2枚を採用した光学設計により、色収差などの諸収差を抑え、ズーム全域でクリアな描写を実現します。9枚羽根の円形絞りや球面収差の最適化により、自然でやわらかなぼけ描写が可能で、主役となる被写体を印象的に際立たせます。また、最短撮影距離0.86 m (テレ端) / 1.13 m (ワイド端)、最大撮影倍率0.41倍の優れた近接撮影性能により、遠くの被写体だけでなく、花や昆虫などに接近して大きく写す近接撮影も楽しめます。リニアモーター駆動により、高速かつ高精度で静音性にも優れたAF。
交換レンズ HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
RICOH(リコー)¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷周辺部までの高コントラスト高解像性能とクリアな描写の★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW。【理想の画質を追求したスターレンズ】。極限まで諸収差を補正し、中心から周辺までシャープでクリアな高い描写力を実現。優れた描写性能と表現力、操作性と耐環境性能を備えたペンタックスレンズの最高峰シリーズです。【高速静音AFに優れたPLMを採用】。フォーカスレンズ群の小型軽量化を実現し、PLM(Pulse Motor)で駆動することで高速かつ静音で、滑らかなオートフォーカスを実現しています。【HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。【汚れに強いSPコーティングの採用】。高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。【最短撮影距離 0.3m】。日常のスナップや風景、接写など常用レンズとして様々な撮影に適しています。【KAF4マウントを採用】。電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。対応機種に装着してご使用いただくと、静止画撮影だけでなく動画モードにおいても滑らかで高精度な露出制御が可能となります。 。【安心の防塵・防滴構造】。防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【その他の特長】。・光の粒のボケも多角形にならず、自然で美しいボケ味を実現する9枚円形絞りを採用。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能
交換レンズ HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
RICOH(リコー)¥209,800税込¥230,7801個32日以内出荷ズーム全域でF2.8の明るさの大口径超広角高性能★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW。【大口径超広角ズームスターレンズ】。焦点距離11~18mm(35ミリ判換算で17~27.5mm相当)の超広角レンズで、壮大でダイナミックな表現の撮影が可能。開放F値はズーム全域でF2.8と明るく、星景写真撮影にも威力を発揮。さらに、最短撮影距離30cmを実現し、背景のボケ味を生かして、立体感を強調した近接撮影も可能。【HDコーティングを採用】。可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑制。【風景撮影や星景撮影に最適】。フォーカスクランプをONにすると、フォーカスリングを回してもピント位置が動かない構造とすることで、精密なピント合わせと長時間露光が要求される風景や星景撮影時の使いやすさを向上。さらに、結露を防止するためのヒーターのワイヤーを巻くことを考慮し、フォーカスリングの操作を邪魔しないようにスペースを確保したレイアウトや、ヒーターの熱が効果的に伝わるよう、レンズまで金属で構成した設計とすることで、細部まで操作性と使い勝手にこだわった構造。【防塵・防滴構造】。防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現。【その他の特長】。・静粛でスムーズなオートフォーカスを実現するDCモーターを搭載。・特殊低分散(ED)ガラス採用により、色収差を効果的に補正、画面周辺まで高い解像力とクリアな描写を実現。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能
交換レンズ HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED
RICOH(リコー)¥77,980税込¥85,7781個32日以内出荷描写性能を向上するHDコーティングを採用した対角魚眼ズームレンズ、HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED。【描写性能を高める HDコーティングの採用】。レンズコーティングの全面的な見直しをおこない、可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。さらに、色収差を良好に補正する特殊低分散(ED)ガラスを採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。【魚眼レンズ機能を備えたズームレンズ】。メーカーのデジタル一眼カメラに装着すると、焦点距離10mm時にAPS-Cサイズで対角線画角180°という魚眼レンズの画像が得られます。加えて、わずかな焦点距離の違いによって大きく変化する画角、強い遠近感、被写体のデフォルメ、画面全体にピントが合ったパンフォーカス撮影といった、超広角レンズの特性を生かした映像表現を楽しむことができます。【デザインを一新】。ベースとなった「smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5 ED[IF]」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。Kシリーズデジタル一眼レフカメラとのマッチングも良く、超広角レンズながら軽量コンパクトに仕上げています。フードの取り外しを可能としたことで、「PENTAX K-1」「PENTAX K-1 Mark II」装着時には、円形に近い構図で魚眼撮影を楽しむこともでき、写真表現の幅が広がります。【汚れに強いSPコーティングの採用】。レンズ前面にSP(Super Protect)コーティングを採用。特殊なフッ素系物質を蒸着させることで撥水性と撥油性を備え、汚れがつきにくく、指紋などの油汚れも簡単に落とすことができ、屋外での撮影環境下でも安心して使用できます。【その他の特長】。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・最短撮影距離14cm、レンズ先端からだと約2.5cmまで被写体に接近しての超近接撮影が可能
交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR
RICOH(リコー)¥189,800税込¥208,7801個32日以内出荷遠景と近景の描写特性の違いを愉しめる超広角スナップレンズ、HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR。【D FA 21mmF2.4 Limitedの描写力】。風景などの遠景撮影時は、画面全体においてシャープでクリアな描写を実現し、葉っぱや枝の先端までのディテールや朝靄の湿った空気感まで表現できるレンズです。近接撮影では、レンズ先端部から約7センチまで被写体に近づけ、超広角レンズならではのパースを誇張した描写が楽しめます。近距離で撮影したときに、メインとなる被写体はシャープでありながら、背景は柔らかくぼけ、その場の雰囲気がわかるように背景がなだらかにぼけていく描写。撮影する距離や絞り値でレンズの性格が変わり、撮るプロセスを愉しめるレンズです。【Limited Lens 3つのポリシー】。「本質」撮影を愉しんでもらえること、「感性」数値では測れない空気感を写しだす、「不変」いつまでも持つ悦びを感じてもらえること。【高精細な描写】。F2.4の大口径でガラスモールド非球面レンズや高屈折率低分散レンズを贅沢に採用。【DCモーター搭載】。レンズ内モーター駆動AFにより、静かで滑らかなオートフォーカス駆動を実現。【HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。【汚れに強いSPコーティングの採用】。高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。【アルミ削り出しボディ】。上質なデザインと、手に取った際の質感を重視し、外装部品は1点ずつアルミの削り出しで成型。高品位な感触と重厚感、アルミ削り出しによる精巧感やディテールにこだわった凝縮感、外装部にアルマイト処理を施した深みのある高品位な光沢感など、手にするだけで高揚感が生まれます。【KAF4マウントを採用】。電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。【その他の特長】。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能
RFレンズ RF20-50mm F4 L IS USM PZ
Canon¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷滑らかなズーミング性能と機動力、フルサイズ対応RFレンズでパワーズームを搭載した初の L 標準ズームレンズ。【1本で様々な表現が可能な広角20mmから標準50mmまでカバー】。広い画角と遠近感を強調したダイナミックな映像表現から、肉眼の視野に近い自然な標準画角まで幅広いシーンを1本のレンズでカバー。屋外でのアクティブな手持ち撮影やジンバル使用をサポートする使いやすいサイズ感に仕上がっています。【開放F値 F4通し・高画質 標準ズームレンズ】。ズーム操作で全長が変動しない、開放F値 F4通しのズームレンズ。大口径マウントとショートバックフォーカスの利点を活かし、カメラ内の画像処理による歪曲収差補正を前提とした光学設計を採用しています。非球面レンズ2枚の効果的な配置により、小型軽量化と画面全体の高画質化を両立。UDレンズ3枚の効果的な配置により、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。従来に比べて高い反射防止効果を持つコーティング技術ASC(Air Sphere Coating)を採用。フレア・ゴーストの抑制に優れ、RF24-105mm F4 L IS USM同等以上の高画質を実現しました。【遠近感をコントロールした近接撮影が可能】。最短撮影距離0.24m、最大撮影倍率0.33倍の近接撮影に対応。広角側で遠近感を強調した撮影や、標準側の自然な遠近感でテーブルフォトなど小さな被写体に近づいてディティールに迫るなど表現力豊かな近接撮影が可能です。【フルサイズ対応RFレンズ初のパワーズーム内蔵】。ズームリングの回転角に応じた可変速ズームを採用し、低速側の下限と高速側の上限スピードレベルをそれぞれ15段階から設定することが可能。クリエイターのこだわりや創作イメージに合わせ、素早いズーミングからドラマチックな演出のスローズームまで、映像に緩急をつけた、狙い通りのズームコントロールが可能です。・レンズリングとズームレバーに異なるズームスピードを設定可能、使い分けで多様な撮影スタイルに対応。・マニュアルズームとパワーズームを1つのズームリングで操作可能、静止画・動画撮影ともに快適なズーム操作。【高速かつ高精度な静止画AF/静かでなめらかな動画AF 快適撮影を実現するAF性能】。高性能なナノUSMをズーム用に2基とフォーカス用に1基、合計3基搭載。リアフォーカス+ナノUSM駆動に加え、マイクロプロセッサーによるアクチュエーター制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、静止画・動画それぞれに適したピント合わせが自動で行えます。静止画撮影時は撮りたい被写体に高速かつ高精度にピント合わせが可能。動画撮影時は静かでなめらかにピントを被写体に追従させることができます。【小型・軽量設計】。日常使いから、機動力の高いアクティブな撮影でも使いやすい小型・設計。本体重量約420gのため、EOS R6 VをなどEOS/Cinema EOSシリーズカメラと組み合わせた長時間の手持ち撮影にもマッチして多様な撮影ニーズに応えます。【暗がりのシーンや室内を手ブレを抑えて手持ち撮影できる】。光学式ISでCIPA2024規格 6段、ボディ内IS搭載のEOS Rシリーズカメラに装着した場合は光学式ISとの協調制御により中央8段、周辺8段の優れた手ブレ補正効果を実現。暗がりのシーンや室内でも手持ち撮影が可能です。動画電子 IS搭載カメラとの組み合わせによる協調制御も可能。さらにボディ内IS搭載のEOS Rシリーズカメラに装着した場合は、3つのISを協調制御し、さらに強力な手ブレ補正効果を得ることができます。【カメラ本体の補正機能に頼らず、安定した構図で動画撮影が可能】。リアフォーカスを採用し、ピントの移動による画角変化の発生を光学的に抑制。電子式フォーカスブリージング補正機能を非搭載のカメラボディとの組み合わせでも、画角変化が非常に少ない、安定した構図で動画撮影が可能。電子式フォーカスブリージング補正対応カメラボディにおいては、フォーカスブリージング補正をONにすることで安定性がさらに際立ちます。セット内容レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73H、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRFまたはRF II長さ(mm)98.4質量(g)420倍率(倍)0.14(20mm時)、0.33(50mm時)羽根枚数9枚最大径(Φmm)79.9レンズ構成11群13枚撮影距離(m)最短:0.24絞り最小22画角(水平・垂直・対角線)84°~40°・62°~27°・94°~46°フィルター外径(mm)67