絞り込み
ブランド
- insta360
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(703)
- Nikon(ニコン)(396)
- Kenko(ケンコートキナー)(351)
- Canon(347)
- エツミ(328)
- DJI(256)
- SONY(ソニー)(231)
- Manfrotto(169)
- PGYTECH(134)
- オリンパス(115)
- 富士フイルム(115)
- PENTAX(ペンタックス)(106)
- GoPro(104)
- OM SYSTEM(95)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- RICOH(リコー)(83)
- エレコム(76)
- SLIK(スリック)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
特価

超長い自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X5
insta360¥82,980~税込¥91,278~1セットほか当日出荷驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
Luna Ultra スライド式保護ケース
insta360¥1,698税込¥1,8681個48日以内出荷Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。セット内容スライド式保護ケース、インストールツール質量(g)20.54対象Luna Ultraサイズ(mm)40.89 × 41.15 × 96.70素材金属、プラスチック、シリコン、磁石
114cm見えない自撮り棒
insta360¥4,298税込¥4,7281個欠品中360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット
insta360¥109,800税込¥120,7801個当日出荷驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
Insta360 X5 標準レンズガード
insta360¥4,498税込¥4,9481個当日出荷強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しセット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
X3 着脱式標準レンズガード
insta360¥3,298税込¥3,6281セット(2枚)当日出荷アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
Luna Ultra POVヘッドトラッカー
insta360¥11,980税込¥13,1781個48日以内出荷頭の動きに合わせてカメラ視点を連動させることで、まるで自分の見ている世界をそのまま映像化できる革新的なアクセサリーです。装着者が向いた方向にLuna Ultraが追従するため、両手が自由な状態でも直感的な撮影が可能。アクションシーンやアウトドア、スポーツ撮影において臨場感あふれる一人称視点(POV)映像を簡単に記録できます。またLuna Ultraのジンバル性能と組み合わせることで、動きの多いシーンでもブレの少ない滑らかな映像を実現。軽量設計で長時間使用しても負担が少なく、Vlogや体験共有コンテンツを制作したいクリエイターに特におすすめです。映像の没入感を一段引き上げる、表現力拡張アイテムといえます。セット内容POVヘッドトラッカー、イヤーマウント、ストラップ、クリップ、接着マウント、充電ケース質量(g)総重量:88.6、POVヘッドトラッカー:6.4対象Luna Ultraサイズ(mm)本体:99.5×57.5×28、POVヘッドトラッカーサイズ:26.5×25.5×13.5素材プラスチック、布地、シリコン
Insta360 X5 スクリーンプロテクター
insta360¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
360度アクションカメラ Insta360 X4
insta360¥72,980税込¥80,2781台当日出荷8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
3プロング-1/4インチアダプター
insta360¥889税込¥9781個当日出荷カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト
insta360¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1色アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO3S 本体
insta360¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー
insta360¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
Ace Pro 2 デュアルバッテリー
insta360¥68,980税込¥75,8781台当日出荷8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル色ブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間録画時間最大約180分(1080p/24fps、耐久モード、アクティブHDRオフ)または約112分(4K/30fps)バッテリー容量(mAh)1800対応メモリーカードmicroSD防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
チェストストラップ
insta360¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
X5 / X4 Air クイックリリースマウント
insta360¥4,298税込¥4,7281個欠品中Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
クイックリリースマウント 2.0
insta360¥6,798税込¥7,4781個当日出荷Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
リングリモコン
insta360¥7,198税込¥7,9181個当日出荷親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
ヘビーデューティークランプ
insta360¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
Insta360 X5 収納ケース
insta360¥4,598税込¥5,0581個当日出荷X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
バイク用U字ボルトマウント
insta360¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応
見えないアクション自撮り棒
insta360¥7,398税込¥8,1381個当日出荷360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
X4 スクリーンプロテクター
insta360¥2,598税込¥2,8581個当日出荷カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット
insta360¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ寸法(mm)52.4×169.9×38.5角度(°)【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210対応メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)0~40ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
Luna Ultra NDフィルターセット
insta360¥9,598税込¥10,5581台48日以内出荷Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。セット内容ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス質量(g)3.5対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))対象Luna Ultraサイズ(mm)20.7×41×2.7素材アルミニウム合金、ガラス、シリコン
X4 Air プレミアムレンズガード
insta360¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
GO Ultra レンズガード
insta360¥3,198税込¥3,5181個当日出荷カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー
insta360¥1,798税込¥1,9781個欠品中IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要質量(g)1.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)26.2×15.1×9.5素材プラスチック、シリコン
Insta360 X5 万能急速充電ケース
insta360¥10,980税込¥12,0781個当日出荷PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
Insta360 X5 バッテリー
insta360¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
Insta360 X5 サーモグリップカバー
insta360¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影質量(g)10.4防塵防水性能IPX5サイズ(mm)126.4×47.7×27.7素材プラスチック、グラフェン
Insta360 X4 / X5 レンズキャップ
insta360¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
Link 2C AI 4Kウェブカメラ
insta360¥25,980税込¥28,5781個ほか当日出荷から7日以内出荷卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
フレキシブル粘着マウント
insta360¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
X4 バッテリー
insta360¥7,498税込¥8,2481個当日出荷Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
X3 レンズキャップ
insta360¥1,498税込¥1,6481個当日出荷X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1材質シリコン寸法(mm)52.51×49.89×44.47質量(g)32.4RoHS指令(10物質対応)対応