絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(3)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ミニター(3)
- 永興電機工業(3)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 大和製砥所(1)
- ヤマトメ(1)
- メンツェルナ(1)
- Minimo(1)
粒度・番手
- 1200
- 30(13)
- 36(15)
- 60(26)
- 80(26)
- 100(22)
- 120(35)
- 150(22)
- 180(28)
- 220(20)
- 240(14)
- 320(23)
- 400(20)
- 600(25)
- 800(15)
- 1000(17)
- 2000(18)
- 3000(31)
- 8000(25)
- 14000(17)
- 粒度・番手をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥469税込¥5161個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペースト(油溶性)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
高級研磨材 WA 微粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個(1kg)当日出荷から翌々日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
コンパウンド
メンツェルナ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(1L)当日出荷から7日以内出荷メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥5,798税込¥6,3781本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
Minimo¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。摘要水溶性スタンダード容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド (油性)
永興電機工業¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ミニター¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド (水性)
永興電機工業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。用途中仕上げ用タイプ水性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドゲル
永興電機工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1