絞り込み
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(2)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • レヂトン(3)
  • 永興電機工業(3)
  • 不二製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミニター(1)
  • 宇治電化学工業(1)
  • モナミ(1)
  • ヤマトメ(1)
粒度・番手
  • 400
  • 30(13)
  • 36(15)
  • 60(26)
  • 80(26)
  • 100(22)
  • 120(35)
  • 150(22)
  • 180(28)
  • 220(20)
  • 240(14)
  • 320(22)
  • 600(26)
  • 800(14)
  • 1000(16)
  • 1200(19)
  • 2000(17)
  • 3000(31)
  • 8000(24)
  • 14000(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1袋(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1袋(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • 高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC (微粒)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目 3M(スリーエム)

    スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目

    3M(スリーエム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
    用途木工研磨。トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64粒度400質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • バルブコンパウンドGC モナミ

    バルブコンパウンドGC

    モナミ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤモンドゲル 永興電機工業

    ダイヤモンドゲル

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
    用途粗仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途粗仕上げ用タイプ油性適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (水性)

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途粗仕上げ用タイプ水性適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト HDフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
    用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
  • ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンドスプレー

    リューター(日本精密機械工作)
    5,598税込6,158
    1本(50mL)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
  • ミニモ ポリッシングコンパウンド ミニター

    ミニモ ポリッシングコンパウンド

    ミニター
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)30全長(mm)121砥粒WA
研磨材料