絞り込み
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(8)
  • 鉄(12)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(5)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 大和製砥所(1)
  • レヂトン(1)
  • ヤマトメ(1)
  • リューター(1)
  • SK11(1)
粒度・番手
  • 8000
  • 30(13)
  • 36(13)
  • 46(13)
  • 60(24)
  • 80(25)
  • 100(22)
  • 120(28)
  • 150(21)
  • 180(22)
  • 220(17)
  • 320(18)
  • 400(15)
  • 600(18)
  • 800(12)
  • 1000(13)
  • 1200(17)
  • 2000(14)
  • 3000(27)
  • 14000(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドペースト モノタロウ

    ダイヤモンドペースト

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(5g)
    当日出荷
    水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
    油性 or 水性水性販売区分業務用
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
    用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
  • 半練コンパウント(ステンレス用) H&H

    半練コンパウント(ステンレス用)

    H&H(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    ¥4,098税込¥4,508
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • ダイヤモンドスプレー TRUSCO

    ダイヤモンドスプレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(40mL)
    当日出荷
    ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
    用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。色緑白色~白色容器40mlスプレー缶適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など容量(cc)40原液量(mL)20
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(2g)
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1304
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    質量(g)25
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途鏡面仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 液体研磨材 刃物仕上用 SK11

    液体研磨材 刃物仕上用

    SK11
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
    用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
  • ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (水性)

    永興電機工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途鏡面仕上げ用タイプ水性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドゲル 永興電機工業

    ダイヤモンドゲル

    永興電機工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
    用途鏡面仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
  • ダイヤモンドスプレーX4280 リューター

    ダイヤモンドスプレーX4280

    リューター
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
    用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番126-5841粒度(#)8000容量(mL)50
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ミニター
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
研磨材料