さらに商品を絞り込む
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
929件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
容量(mL)から絞り込む
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1セット(80本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
連続可変・連続分注器 ケニス連続可変・連続分注器ケニス
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
8chマルチチャンネル電動ピペット A&D8chマルチチャンネル電動ピペットA&D
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)プログラムメモリ9種類設定可能駆動方式ステッピングモータ
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
49,980税込54,978
1箱(1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
mLINE 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
40,980税込45,078
1箱(1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
毛細管ピペット 10μl 三商毛細管ピペット 10μl三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)10
フィンピペット F1 12チャンネル 三商フィンピペット F1 12チャンネル三商
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
最小目盛(μL)1チャンネル数12
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
フィンピペット ノーバス 三商フィンピペット ノーバス三商
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
手動ピペット mLINE 三商手動ピペット mLINE三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60
電動ピペット dPette DLAB電動ピペット dPetteDLAB
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
ピペット DLABピペットDLAB
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス容量固定ピペットウィザーライフサイエンス
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から8日以内出荷
非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plussartorius(ザルトリウス)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
Multipette E3x Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3xEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-03
FinnpipetteF3シングル FinnFinnpipetteF3シングルFinn
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
ピペットマン P100 10μL~100μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P100 10μL~100μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
4本掛けスタンド用充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)4本掛けスタンド用充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
4本掛けスタンド用充電アダプター
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream用アズワン品番65-5710-58
シールバネ NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)シールバネ NPLO2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-10000アズワン品番64-9719-44
ピペットガイ用Oリングシールリングセット NICHIRYO(ニチリョー)ピペットガイ用OリングシールリングセットNICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ピペットガイPG2-5000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-85
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPLO2-5000アズワン品番64-9719-36
ノズルキャップ NICHIRYO(ニチリョー)ノズルキャップNICHIRYO(ニチリョー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:DP共通アズワン品番64-9720-06
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100アズワン品番64-9718-90
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-5000アズワン品番64-9719-01
グリス NICHIRYO(ニチリョー)グリスNICHIRYO(ニチリョー)
769税込846
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPM共通アズワン品番64-9719-55
フィルター取り外し治具 NICHIRYO(ニチリョー)フィルター取り外し治具NICHIRYO(ニチリョー)
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-5000/10000アズワン品番64-9719-04
ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
仕様対応機種:NPLO2-1000アズワン品番64-9719-34
ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2 リサーチ3neo用Eppendorf(エッペンドルフ)
5,699税込6,269
1個
4日以内出荷
付属品壁架用テープ
標本容器 PP製 TARSONS標本容器 PP製TARSONS
349税込384
1個
13日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。
材質容器:PP製、蓋:PP製
標本容器 500mL 881100シリーズ TARSONS標本容器 500mL 881100シリーズTARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量500mL
標本容器 1000mL 881111シリーズ TARSONS標本容器 1000mL 881111シリーズTARSONS
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量1000mL
標本容器 250mL 881090シリーズ TARSONS標本容器 250mL 881090シリーズTARSONS
859税込945
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量250mL
標本容器 125mL 881080シリーズ TARSONS標本容器 125mL 881080シリーズTARSONS
749税込824
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量125mL
標本容器 TPX製 TARSONS標本容器 TPX製TARSONS
719税込791
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
材質容器:TPX製、蓋:PP製
電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個(1個)
4日以内出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY) WATSONマイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)Visco TipEppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1組(100本)
4日以内出荷
200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネルVIOLAMO(ビオラモ)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら