さらに商品を絞り込む
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
929件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
連続分注ピペット アズワン連続分注ピペットアズワン
39,700税込43,670
1個
12日以内出荷
分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個容量(μL)1~5500アズワン品番4-6672-01
SmartCheck 機能テストキット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SmartCheck 機能テストキットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。
アズワン品番65-3977-56
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
ポストチューブ 1箱 10個入 グローバルサイエンスポストチューブ 1箱 10個入グローバルサイエンス
2,998税込3,298
1箱(10個)
7日以内出荷
肺がん検査 喀痰用キットです。痰を3日間採ります。喀痰を2週間保存可能で喀痰保存中に細胞変性が少ないです。封筒に入れ郵送が容易にできます。
仕様●サイズ:94(W)×64(D)×19.5mm(H)
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
仕様●容量範囲:100μL~1200μL
唾液採取容器 佐藤化成唾液採取容器佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(8袋×50本)ほか
17日以内出荷
epT.I.P.S. ボックス 2.0 空箱 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0 空箱Eppendorf(エッペンドルフ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ含まない、オートクレーブ可能ボックス
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
33,980税込37,378
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス喀痰容器 TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1箱(50袋×5本)ほか
10日以内出荷
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreatピペット MLA Micro D-TipperCelltreat
139,800税込153,780
1個
予約販売
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA D-Tipper Celltreatピペット MLA D-TipperCelltreat
139,800税込153,780
1個
予約販売
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Digital Celltreatピペット MLA DigitalCelltreat
319,800税込351,780
1個
予約販売
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Celltreatピペット MLACelltreat
119,800税込131,780
1個
予約販売
シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKAマルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズIKA
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズIKA
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
キャプトロールⅢ Drummond Scientific CompanyキャプトロールⅢDrummond Scientific Company
25,980税込28,578
1式
予約販売
ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreatピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μLCelltreat
869,800税込956,780
1セット
予約販売
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreatピペット MLA 精度機能付き 白 25μLCelltreat
119,800税込131,780
1個
予約販売
シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mmアズワン品番67-3116-34
ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreatピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of TipsCelltreat
509,800税込560,780
1セット
予約販売
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入 佐藤化成唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入佐藤化成
27,980税込30,778
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。 試験管タイプで、かつ自立式です。 1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。 最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)アズワン品番68-0983-12
ピペットパッケージ IKAピペットパッケージIKA
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)アズワン品番68-1806-48
Pipette Manager Eppendorf(エッペンドルフ)Pipette ManagerEppendorf(エッペンドルフ)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
電動ピペットをリモートでセットアップ Eppendorf Pipette ManagerとXplorer(R) connectedを導入することで、電動ピペット Xplorer / Xplorer plusの設定変更をより迅速にするとともに、再現性の向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションを可能にします。 電動ピペットでの作業に、より自由で快適な操作性をもたらします。 リモート接続された電動ピペットに切り替え、個人のピペッティングスキルをさらに向上させるとともに、チームのピペットを効率的に管理しましょう。 簡単に電動ピペットEppendorf Xplorer(plus)またはXplorer plus Move itをWiFiモジュールで接続できるようになります。 WIFiモジュールを電動ピペットにセットし、リモート接続して使用するまで、一分未満で開始できます! より速く Pipette Managerにより、さらに迅速な容量のインプットを。すべての設定が連結電動ピペットに転送されるので、ピペッティングをすぐに開始できます。 より正確に 取り扱いが難しい液体(例:粘性、揮発性、発泡性のある液体)で作業する場合は、ピペッティングステップの再現性を高めるため、ソフトウェアに組み込まれた「Liquid Manager」でガイダンスを得ることが出来ます。 所定のEppendorfリキッドタイプから選ぶか、ご自身で作成することも可能です。 自信をもって 各ピペッティングステップを自動的に記録し、USB経由で簡単にPDFとしてエクスポート可能です。ドキュメンテーションにはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量、選択されたリキッドタイプといった詳細が含まれます。
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher ScientificS1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンドThermo Fisher Scientific
2,059税込2,265
1個
7日以内出荷
S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
7,498税込8,248
1袋(50個)
翌々日出荷
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
トランスファーペッテ Tシリーズ トレフトランスファーペッテ Tシリーズトレフ
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。ロックのかけ忘れを防ぐため、ロックボタンをなくしております。※メイン画像は旧タイプ(Sシリーズ)のものになります。
スポイト 1mL 滅菌済み 10本包装 1セット 10本×200包装 東洋器材科学スポイト 1mL 滅菌済み 10本包装 1セット 10本×200包装東洋器材科学
40,980税込45,078
1セット(200袋×10本)
17日以内出荷
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●容量:1mL●材質:PEアズワン品番65-8736-75
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
8,998税込9,898
1セット(100袋×1個)
17日以内出荷
仕様●サイズ:33Φ×31Φ×68mm●容量:30mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8737-03
スポイト 3mL(L)1セット 東洋器材科学スポイト 3mL(L)1セット東洋器材科学
59,980税込65,978
1セット(200袋×10本)
17日以内出荷
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●容量:3mL●材質:PEアズワン品番65-8736-83
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
フィンピペットデジタル FinnフィンピペットデジタルFinn
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット▼細身デザインの軽量設計▼フルオートクレーブ対応▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
スポイト 15μl 1セット 50本×40包装 東洋器材科学スポイト 15μl 1セット 50本×40包装東洋器材科学
27,980税込30,778
1セット(40袋×50本)
13日以内出荷
仕様●サイズ:2.5Φ×11Φ×145mm●容量:15μL●全容量:0.5mL●材質:PEアズワン品番65-8736-73
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-47
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
7,898税込8,688
1セット(100袋×1個)ほか
17日以内出荷
YSパック 1セット 東洋器材科学YSパック 1セット東洋器材科学
16,980税込18,678
1セット(100袋×1個)ほか
13日以内出荷から17日以内出荷
ネジカップ 1セット 東洋器材科学ネジカップ 1セット東洋器材科学
17,980税込19,778
1セット(100袋×1個)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
ノーバス ピペット(電動) Finnノーバス ピペット(電動)Finn
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷
機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能長寿命のリチウムイオンバッテリー日本語表示も選べるマルチランゲージ機能人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-37
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
フィンピペットデジタル FinnフィンピペットデジタルFinn
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット▼細身デザインの軽量設計▼フルオートクレーブ対応▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:250univ、Flex200、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-18
フィンピペットデジタル FinnフィンピペットデジタルFinn
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット▼細身デザインの軽量設計▼フルオートクレーブ対応▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):0.5~10●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合Finntip:10、Flex10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-16
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら