カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(8)
- A-Gas Japan(42)
- ADVANTEC(38)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(487)
- HORIBA(堀場製作所)(262)
- KRK(笠原理化工業)(90)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- アズワン(165)
- カスタム(53)
- ケニス(63)
- セムコーポレーション(55)
- マクセル(345)
- 共立理化学研究所(62)
- 宮本理研工業(62)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(349)
- 鈴研(57)
- ブランドをもっと見る

PEディスポ地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から6日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970採水量(mL)1000
ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個(100枚)当日出荷から15日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
Fine透視度計用比色管のみ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
Fine透視度計 アクリルスタンド付き
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠材質(本体)ガラス
過酸化水素試験紙 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491箱当日出荷液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30採水量(mL)200
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(50錠)ほか当日出荷錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。タイプ錠剤使用期限2年
ユニバーサルpH試験紙 book
TGK(東京硝子器械)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20枚×10冊)3日以内出荷から4日以内出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本4日以内出荷から50日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
界線スライド S6117 50枚
TGK(東京硝子器械)¥24,900税込¥27,3901個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6114 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-12厚さ(mm)1.0~1.2品番S6114品種縦線、枠なし小箱入数(枚)100
温度補正電極 NT-220
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷温度による電極の起電力の変化を自動補正します。TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
DPD残留塩素測定用粉末試薬
TGK(東京硝子器械)¥749~税込¥824~1箱(50包)ほか当日出荷から8日以内出荷粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。タイプ粉末使用期限1年
Fine透視度計 スタンド付
TGK(東京硝子器械)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
Fine 極細pHガラス複合電極
TGK(東京硝子器械)¥31,900~税込¥35,090~1台26日以内出荷仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
地下水サンプラー ボムタイプ
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801本6日以内出荷分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300採水量(mL)500
先端チップ
TGK(東京硝子器械)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
水質比色測定器 残留塩素・PH
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度残留塩素
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
界線スライド S6118 100枚
TGK(東京硝子器械)¥20,900税込¥22,9901個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6116 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個10日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100