絞り込み
ブランド
- 吉野石膏
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,186)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ファイバーテープ
吉野石膏¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。厚さ(mm)0.2
準不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥86,980~税込¥95,678~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
タイガーFeボード
吉野石膏¥16,980税込¥18,6781枚5日以内出荷磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
準不燃ジプトーンライト
吉野石膏¥159,800税込¥175,7801セット(8枚×60ケース)ほか4日以内出荷天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-0524
タイガースーパーハード
吉野石膏¥279,800税込¥307,7801セット(120枚)4日以内出荷学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥109,800~税込¥120,780~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
ソーラトンライト ワイドシリーズ
吉野石膏¥619,800税込¥681,7801セット(14枚×64箱)8日以内出荷天井下地に直張りするタイプ。軽量化、工期短縮に寄与。用途ロックウール化粧吸音板仕様不燃材料NM-8599、JIS A 6301 吸音材料、ホルムアルデヒド規制対象外品厚さ(mm)9寸法(mm)455×910柄フィッシャー柄質量(kg/m2)3.4施工性直張り工法(軽鉄下地専用)
タイガースーパーハード
吉野石膏¥229,800税込¥252,7801セット(120枚)5日以内出荷厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
タイガーグラスロック
吉野石膏¥189,800~税込¥208,780~1セット(120枚)6日以内出荷ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。 不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。 柔軟性と強靭性があります。 せっこうボードと同様に施工が容易です。長さ(mm)1820幅(mm)910
不燃ジプトーンライト
吉野石膏¥159,800税込¥175,7801セット(4枚×60ケース)ほか4日以内出荷天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
ニューラスボード
吉野石膏¥99,800税込¥109,7801セット(120枚)4日以内出荷「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8617
押入れボードハイクリンアート布目
吉野石膏¥189,800~税込¥208,780~1セット(120枚)4日以内出荷新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9824
タイガー不燃防水ボード
吉野石膏¥219,800税込¥241,7801セット(120枚)4日以内出荷せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9639
タイガー防水ボード(準不燃)
吉野石膏¥179,800~税込¥197,780~1セット(120枚)4日以内出荷せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ
吉野石膏¥169,800~税込¥186,780~1セット(120枚)4日以内出荷防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615




































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)