絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(262)
- ACE(エース)(767)
- BEST(ベスト)[金物](847)
- DAIKEN(旧:大建工業)(776)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(928)
- LAMP(スガツネ工業)(1,513)
- Panasonic(パナソニック)(1,920)
- TOEX(LIXIL)(1,237)
- TOSTEM(LIXIL)(2,060)
- UNION(ユニオン)(1,402)
- WAKI(和気産業)(1,153)
- エスコ(3,211)
- シロクマ(1,161)
- スリーナイン島野(977)
- ダイケン(1,071)
- ノーリツ(1,720)
- ハイロジック(1,269)
- 大塚刷毛製造(958)
- 扶桑精機(1,074)
- 新日軽(LIXIL)(1,150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プラレールチェーン
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用 取付具 移動端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個10日以内出荷トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
プラレールチェーン用 取付具 固定端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個4日以内出荷トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
プラレールチェーンSP
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
プラレールチェーンHPO
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
プラレールチェーンHPM
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
プラレールチェーンHPK
PISCO(ピスコ)¥68~税込¥75~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
プラレールチェーンHPE
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
プラレールチェーンHPC
PISCO(ピスコ)¥139税込¥1531個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら