絞り込み
ブランド
- dialon(ダイアロン)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,186)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
特価

養生プラベニヤ
dialon(ダイアロン)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10枚)ほか3日以内出荷建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。色乳白
天井壁点検口 厚み12.5mmタイプ 5枚入り
dialon(ダイアロン)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)3日以内出荷開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。材質塩化ビニール色白
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210
dialon(ダイアロン)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2138幅(mm)1580厚さ(mm)27色黒奥行(mm)(見込み)210
雑巾摺り 押入れ受け桟 15mm×10mm 100本入り
dialon(ダイアロン)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)4日以内出荷材質HIPS長さ(mm)1820寸法(mm)15×10色白
天井壁点検口 厚み9.5mmタイプ 5枚入り
dialon(ダイアロン)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)3日以内出荷開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。材質塩化ビニール色白
石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)
dialon(ダイアロン)¥13,980税込¥15,3781セット(100本)7日以内出荷用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
KYスペーサー KY-50 50ケ入り
dialon(ダイアロン)¥6,498税込¥7,1481セット(50個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×100×20
石膏ボード見切 CH-13 12.5mm×1820(100本)
dialon(ダイアロン)¥13,980税込¥15,3781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2400×2 W900×2 セット
dialon(ダイアロン)¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2400幅(mm)900厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)60
ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)
dialon(ダイアロン)¥29,980税込¥32,9781セット(12本)3日以内出荷従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-125H 見込125
dialon(ダイアロン)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)1580厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)125
防鼠材SS-MV 40本入
dialon(ダイアロン)¥12,980税込¥14,2781セット(40本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。長さ(mm)2000色黒
水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥58,980税込¥64,8781セット(100個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥64,980税込¥71,4781セット(100個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(250個)3日以内出荷特許登録 特許第4659413号 意匠登録 意願2011ー1605 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(250個)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。色黒
ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 300タイプ
dialon(ダイアロン)¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。 コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。 コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材材質表面AAS、ベースABS長さ(mm)1300幅(mm)1600厚さ(mm)27色白奥行(mm)(見込み)300
ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 200タイプ
dialon(ダイアロン)¥24,980税込¥27,4781セット8日以内出荷表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。 コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。 コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材材質表面AAS、ベースABS長さ(mm)1300幅(mm)1600厚さ(mm)27色白奥行(mm)(見込み)200
UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2100×2 W900×2 セット
dialon(ダイアロン)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)60
UB枠(バス開口枠) 見込60 三方枠 H2100×2 W900×1 セット
dialon(ダイアロン)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)60
UB枠(バス開口枠) 見込50 四方枠 H2400×2 W900×2 セット
dialon(ダイアロン)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2400幅(mm)900厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)50
シャープエッジコーナー35 100本入り
dialon(ダイアロン)¥41,980税込¥46,1781セット(100本)3日以内出荷極薄の検査機で綺麗な仕上がり! 長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の50%レスに成功! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい! パテ溝加工による施工時間短縮! ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。 長穴+丸穴の複合パンチ(特許登録済) 従来の丸穴パンチのみよりもパテが入り込みやすく、乗りやすい痩せづらくなっており、作業性向上が見込めます。複合パンチとすることで更にたわみにくい為、施工性向上が見込めます!用途クロス下地仕様ローレットのパテ溝加工付材質塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)色白長さ(m)2.5
シャープエッジ4Rコーナー27 100本入り
dialon(ダイアロン)¥35,980税込¥39,5781セット(100本)3日以内出荷極薄の検査機で綺麗な仕上がり! 長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の50%レスに成功! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい! パテ溝加工による施工時間短縮! ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。 長穴+丸穴の複合パンチ(特許登録済) 従来の丸穴パンチのみよりもパテが入り込みやすく、乗りやすい痩せづらくなっており、作業性向上が見込めます。複合パンチとすることで更にたわみにくい為、施工性向上が見込めます!用途クロス下地仕様ローレットのパテ溝加工付材質塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)色白長さ(m)2.5
水切り付き鼻桟 H-50 6本
dialon(ダイアロン)¥41,980税込¥46,1781セット(6本)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。高さ(mm)50長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
水切り付き鼻桟 10本
dialon(ダイアロン)¥47,980税込¥52,7781セット(10本)3日以内出荷特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。高さ(mm)40長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
床下ロングスペーサー 通気仕様 20本入り 黒 DL102T
dialon(ダイアロン)¥11,980税込¥13,1781セット(20本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様通気色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
ダイアロン 床下ロングスペーサー 気密仕様 10本入り 黒 DL102K
dialon(ダイアロン)¥23,980税込¥26,3781セット(10本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様気密色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
雑巾摺り 押入れ受け桟 30mm×18mm 40本入り
dialon(ダイアロン)¥48,980税込¥53,8781セット(40本)4日以内出荷材質HIPS長さ(mm)1820寸法(mm)30×18色白
雑巾摺り 押入れ受け桟 20mm×12mm 50本入り
dialon(ダイアロン)¥29,980税込¥32,9781セット(50本)3日以内出荷材質HIPS長さ(mm)1820寸法(mm)20×12色白




















































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)