絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル

    SecuSTATION
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • SecuSTATION HDMI切替機 SecuSTATION

    SecuSTATION HDMI切替機

    SecuSTATION
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    つなぐだけですぐ使えるHDMI切替器。3台の入力機器を1台の出力機器に繋ぐことが可能です。ワンタッチで入力切替ができます。
    用途複数のHDMI機器を接続したい場合に、HDMI端子の数が足りない問題を解決できます。ケーブルを抜き差しせずにボタンひとつで出力機器の切替が可能です。
  • SecuSTATION HDMIケーブル SecuSTATION

    SecuSTATION HDMIケーブル

    SecuSTATION
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    ハイスピード・4Kに対応したHDMIケーブル。端子はさびにくい金メッキ加工でより長く安定してご使用いただけます。ケーブルは柔らかく配線しやすいのも特徴です。
    用途映像と音声の両方を伝送できるケーブルです。 防犯カメラの映像を確認する際に、録画装置とモニターの接続時に使用可能です。テレビやブルーレイレコーダーの接続に使用するほか、パソコンとモニターをつなぐ際にも使用できます。
  • SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル

    SecuSTATION
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)