絞り込み
ブランド
  • ナカ工業
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 ナカ工業

    天井点検口

    ナカ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    簡単取付の天井ハッチです。
    材質/仕上アルミ/アルマイトサイズ454×454天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
  • 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業

    住宅用階段すべり止め スベラーズ

    ナカ工業(37件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(14本)
    当日出荷
    角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
    材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂全長(mm)670
  • 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業

    天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)

    ナカ工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ
  • 手すりカバー ナカ工業

    手すりカバー

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
    用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)定尺(mm)2500
  • 手すりカバー用端部カバー ナカ工業

    手すりカバー用端部カバー

    ナカ工業
    579税込637
    1個
    13日以内出荷
    手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
    用途手すりカバー用エンドキャップ材質硬質樹脂
  • 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド I型

    ナカ工業(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
  • 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ

    ナカ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ

    ナカ工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業

    天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)

    ナカ工業
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
  • 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ

    ナカ工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口
  • 床点検口 ナカ工業

    床点検口

    ナカ工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
    仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用)材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落し込み式
  • 天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
    材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3

    ナカ工業
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ

    ナカ工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業

    抗菌手すり ソフトハンド L型

    ナカ工業
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
    用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通
  • 洗面器用手すり 愛の手 NS-L1 ナカ工業

    洗面器用手すり 愛の手 NS-L1

    ナカ工業
    77,980税込85,778
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)760握り径(Φmm)34
  • L型手すり 愛の手 NS-TL7070 ナカ工業

    L型手すり 愛の手 NS-TL7070

    ナカ工業
    37,980税込41,778
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34
  • I型手すり 愛の手 ナカ工業

    I型手すり 愛の手

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
  • ワンタッチドアオープナー ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー

    ナカ工業
    8,598税込9,458
    1セット
    3日以内出荷
    レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
    セット内容プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1材質プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
  • ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業

    ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色

    ナカ工業
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
    材質樹脂成形品
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ

    ナカ工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
  • 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド L型

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通寸法B(mm)600
  • ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー オストパス

    ナカ工業
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    「回す」を「押す」に変換してラクラク開閉しよう。レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。疾患や筋力の低下で手や指が自由に動かせない方、また荷物を持って両手が塞がっているときにも使いやすい製品です。またドアを手前側に開くときにはドアハンドルを身体側に引いて開く必要がありますが、ドアオープナーを取り付けることで、ばねの力がサポートしてくれるので、ふわっとした動きでゆっくりとドアが開きます。工具不要で簡単取付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
    セット内容プッシュハンドル×2個、ドアオープナー×1個材質【プッシュハンドル】硬質樹脂【ドアオープナー】硬質樹脂・ステンレス鋼板ホワイト質量(g)【ドアオープナー】104【プッシュハンドル】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【ドアオープナー】3.4×5.2×13【プッシュハンドル】9.3×6.2×9.5アズワン品番69-8241-59
  • ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー オストパス

    ナカ工業
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルの付いた室内ドア(開き戸)を押しボタン式に変えて、ドアを開けやすくする便利グッズです。
    ホワイト
  • 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業

    抗菌手すり ソフトハンド L型

    ナカ工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
    用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34
  • 抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業

    抗菌手すり ソフトハンド I型

    ナカ工業
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
    用途I型手すりタイプ縦使いOK
  • O-40用 LAコーナージョイント ナカ工業

    O-40用 LAコーナージョイント

    ナカ工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ナカ工業手すりO-40用のコーナージョイントです。
    用途屋外用。廊下・階段手すりに。材質ABS樹脂ベージュ
  • レストハンドSL型 アーム固定用ストッパー ナカ工業

    レストハンドSL型 アーム固定用ストッパー

    ナカ工業
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    レストハンドSL型のアーム固定用ストッパーです。手すりを跳ね上げた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。
    用途レストハンドSL型用ストッパー対応製品SL-1/SL-1n/SL-2
  • 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業

    和便器用手手すり 愛の手 NS-B1

    ナカ工業
    24,980税込27,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ和便器用寸法L(mm)H600×W500握り径(Φmm)34
  • 洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 ナカ工業

    洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)550握り径(Φmm)34
  • 洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業

    洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2

    ナカ工業
    35,980税込39,578
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
  • 小便器用手すり 愛の手 NS-U1 ナカ工業

    小便器用手すり 愛の手 NS-U1

    ナカ工業
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ小便器用寸法L(mm)L550×W600握り径(Φmm)34
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4

    ナカ工業
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
  • 動作補助手すり ソフトハンドP-34 ナカ工業

    動作補助手すり ソフトハンドP-34

    ナカ工業
    2,198税込2,418
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
    用途I型動作用補助手すり付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本仕様抗菌形状I型プレーンホワイト寸法L(mm)300握り径(Φmm)34
  • 床点検口ニューハッチ NHST ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHST

    ナカ工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    用途室内用床点検口仕様Pタイル/磁器タイル兼用材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564開口寸法(mm)530×530取手専用治具(付属品)
  • 床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用 ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用

    ナカ工業
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    用途室内・室外用床点検口付属品六角棒スパナ仕様Pタイル用材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式
  • 床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用 ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用

    ナカ工業
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内・室外用床点検口付属品六角棒スパナ仕様磁器タイル用材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式