絞り込み
ブランド
- ノダ
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,133)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(962)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
特価

着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
システム手摺35EX I型600 丸棒
ノダ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
システム手摺35EX I型900 丸棒
ノダ¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。寸法(mm)824×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
ドアダンパー
ノダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。色シルバー
リフォームフロア リピタ VC
ノダ¥11,980税込¥13,1781箱(12枚)4日以内出荷2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート
階段用手摺部材 縦桟タイプ 親柱一本セット
ノダ¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)994×50×30入数(本)1
着脱機能付金具部材 着脱コーナーエルボ
ノダ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用)
ノダ¥1,898~税込¥2,088~1セット7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
システム手摺35EX l型900 丸棒
ノダ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。寸法(mm)824×Φ35
金具部材 エンドベース
ノダ¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)8×Φ60
システム手摺35EX L型 丸棒
ノダ¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 512×Φ35
システム手摺35EX l型600 丸棒
ノダ¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35
てすりサポート
ノダ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷階段の上り下りや立ち座りが楽になる手摺り用補助ボール。滑り止め効果がある柔らかい手触りのスリム型のボールはドライバー1本で簡単に取付けができます。階段の上り下りや、玄関・浴室等の立ち座り動作の補助に使う「てすりサポート」としてご使用ください。(浴室には木製手摺りは使用できません。)材質本体:ポリエステル系エラストマー樹脂/固定ネジ:ステンレス トラス4×18入数(個)1