絞り込み
ブランド
- SCULPS
- モノタロウ(262)
- エスコ(2,976)
- TRUSCO(690)
- 大塚刷毛製造(634)
- ハイロジック(618)
- LAMP(スガツネ工業)(560)
- WAKI(和気産業)(554)
- アトムリビンテック(377)
- 好川産業(373)
- ACE(エース)(342)
- BEST(ベスト)[金物](298)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(294)
- TOSTEM(LIXIL)(284)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(270)
- 岡田装飾金物(240)
- ダイケン(231)
- インダストリーコーワ(223)
- Panasonic(パナソニック)(201)
- TOSO(197)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
サインナット平丸
SCULPS(13件のレビュー)¥418~税込¥460~1個当日出荷から翌々日出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
装飾ネジ低頭(クローム)
SCULPS(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1頭部形状低頭
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥279税込¥3071個翌日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状平
アルミ サインナット平丸
SCULPS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷軽量なアルミ製なので施工が簡単です。付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトサインナット平丸
SCULPS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。サイズΦ20-25下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4
NEW ロックナット(ドブメッキ)
SCULPS¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷から3日以内出荷凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
ポイントビス用スペーサー
SCULPS(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(50本)当日出荷から翌々日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。RoHS指令(10物質対応)対応






























![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)