絞り込み
ブランド
- AOI
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,186)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
路盤紙(一般品)
AOI¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
構造物用 目地材 セーフタイトS
AOI¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。 「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトF
AOI¥2,698~税込¥2,968~1枚6日以内出荷アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトA-3
AOI¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
コンクリート養生材 コンマット1号
AOI¥27,980税込¥30,7781本(50m)6日以内出荷長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。 望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。 コンクリート内部の温度を適温に維持できます。 耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。 コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。 施工が簡単で資材が経済的です。 反復使用に耐えます。 直射日光に対し耐久性があります。 輸送又は保管に便利です。用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生 コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生 水養生・保温養生用仕様単位質量:250g/m2以上寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50熱伝導率(W/mk)0.052保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上吸水量1.5kg/m2以上質量(kg/巻)16温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
コンクリート養生材 ハードコートCLE-2
AOI¥19,980税込¥21,9781箱(15kg)6日以内出荷白色顔料が直射日光の吸収を低減し、コンクリートの表面温度上昇を抑制します。飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。 白色顔料入りなので、均一に散布されているか目視にて確認できます。用途コンクリートの初期養生(屋外用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分35%以上粘度(mPa・s)25±10(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2
構造物用 目地材 アオイタイトEA
AOI(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1枚6日以内出荷アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
構造物用 目地材 ケンタイト(貼り合わせ品)
AOI¥9,798税込¥10,7781枚15日以内出荷ケンタイトはコンクリート用目地板の性能として、最も重要視される復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青繊維質の目地板です。 ケンタイトの性能は、はみ出しのないコンクリート用目地板の代表的な規格である「米国ASTM Dー1751」の全項目に合格し、目地板として必須とされる復元性、はみ出し、圧縮強度、曲げ強度、吸水率、アスファルト含有量等の各評価項目に対して優秀な性能を示しています。用途道路/滑走路/歩道等のコンクリート目地、工場/広場等のコンクリートの膨脹収縮・目地部分、その他コンクリートの膨脹収縮が予想される建造物の目地、機械据付基礎・耐震用、型枠兼用施工寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ウィードシート
AOI¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000色グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
コンクリート養生材 ハードコートクイック
AOI¥17,980税込¥19,7781箱(15kg)6日以内出荷コンクリート初期養生に適した養生剤です。 コンクリートのアルカリ成分と結合し、コンクリート表面を速く硬化させます。 コンクリート中の水分の揮散を防ぎ、コンクリート面のクラックの発生を防止します。 アルカリ成分が表面に移行するエフロレッセンス現象を防止します。 外部からの酸性因子によるコンクリート中性化の抑制効果があります。 シリカ系化合物をベースにしている為、交通標識ライン用塗料を弾きません。用途建造物の内外を問わずコンクリート打設時の初期養生に適し、表面のクラック発生を防ぎます。 飛行場滑走路、エアーエプロン、コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリートの初期養生。 その他床面コンクリートの早期養生。pH11±1指触乾燥時間(分)60以下固形分45%以上粘度(mPa・s)100以下色調淡青色
構造物用 止水材 キッスシーラー1401
AOI¥19,980税込¥21,9781本(10m)21日以内出荷キッスシーラー1401中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が化学反応を起こして接着します。更に、物理的投描効果も合わせて完全な接着性を有します。 キッスシーラー1401は柔軟性を有しており、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従し止水効果を持続します。 目地位置に貼り付け設置し、反対側にコンクリートを打設する事で双方に密着した目地が形成できますので、従来のような目地形成の為のカッター入れ工事が不要となります。 有料道路の料金所等、カッター機械でのカッター工事ができない箇所に有効です。 専用の貼り付け機械を用いる事で手作業よりも効率的に貼り付け作業を進められます。専用機械はメーカーにて所有しております。用途コンクリート舗装の側目地 コンクリート構造物の接合部止水、目地仕様【針入度】5.0±1.0mm、【弾性(球針)】初期貫入量:0.5~1.5mm、復元率:60%以上、【流動】3mm以下、【引張量】10mm以上長さ(m)10厚さ×幅W(mm)10×40接着力生コンクリート:0.05N/mm2以上
構造物用 止水材 キッスシーラー M
AOI¥11,380税込¥12,5181箱(10m)21日以内出荷主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。仕様針入度(10-1mm):85±15長さ(m)10温度(℃)柔軟温度:-50以下厚さ×幅W(mm)10×40抗張力0.1N/mm2以上伸び(%)1200%以上不揮発分99%以上吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
構造物用 止水材 キッスシーラー P
AOI¥23,980~税込¥26,378~1箱(10m)21日以内出荷主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。仕様針入度(10-1mm):85±15長さ(m)10温度(℃)柔軟温度:-50以下抗張力0.1N/mm2以上伸び(%)1200%以上不揮発分99%以上吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
構造物用 止水材 ボンドリングW ガングレード
AOI¥2,998税込¥3,2981本(320mL)21日以内出荷自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。 カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。 被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。 コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。 押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。仕様体積膨張倍率:2倍色グレータイプ一成分型カートリッジタイプ硬度A25~40伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490外観ペースト状押出し性6秒引張強度(N/mm2)1.96以上スランプ(mm)1引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20タックフリータイム(時間)6
構造物用 目地材 セーフタイトH
AOI¥7,598税込¥8,3581枚6日以内出荷「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。 「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトD
AOI¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ウィードシート用ピン
AOI¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
プロパッチシート
AOI¥20,980税込¥23,0781セット(50枚)当日出荷貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
アオイタイト A-3
AOI¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。合成ゴム等をベースとしたゴム質発泡体目地板です。高い復元性と、耐寒性と耐久性に優れています。独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。クッション材に。材質ゴム質発泡体硬度A30以上(JIS K 6253)縦(mm)1000横(mm)1000
コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX
AOI¥26,980税込¥29,6781箱(15kg)21日以内出荷マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。 白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。 飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。用途コンクリート舗装の一貫養生タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分20%以上粘度(mPa・s)125±75(23℃)色調乳白色液状希釈原液施工面積(m2)75/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートSFP
AOI¥19,780税込¥21,7581箱(15kg)21日以内出荷コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。 耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。用途スリップフォーム防護柵の養生タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)固形分45%以上粘度(mPa・s)100±20(23℃)色調青色液状希釈原液:1、清水:1施工面積(m2)150/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートAA
AOI¥25,980税込¥28,5781箱(15kg)21日以内出荷粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。 アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分42%以上粘度(mPa・s)600±200(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:0~1施工面積(m2)125/1箱散布量120~240g/m2
コンクリート養生材 ハードコートCLE-1
AOI¥19,980税込¥21,9781箱(15kg)21日以内出荷クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。 CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。用途コンクリートの初期養生(屋内用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分40%以上粘度(mPa・s)30±5(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2