絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
  • これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
    用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • ガオナ 壁付けフック 石膏ボード用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 壁付けフック 石膏ボード用

    GAONA(ガオナ)
    698税込768
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    石膏ボード専用の壁付けフックです。 9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。 耐荷重 3kg 2個入り
    用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果)

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。付属品リングフック9個、S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500使用温度(℃)1~55
  • ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    パイプの長さは切断して調節することができます。 スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバーパイプ長(mm)400
  • ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。
    用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン形状前丸定格消費電力(W)AC100V/55電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • これエエやん  工具不要 ナット風DIY装飾パーツ 八角バンド GAONA(ガオナ)

    これエエやん 工具不要 ナット風DIY装飾パーツ 八角バンド

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    ひと味違う工夫をしたい方にオススメのナット風の装飾バンドです。呼20の塩ビ管や継手に取付けることができます。樹脂製のため、ペンキやスプレーでお好みの色に塗装可能です。初心者の方でも簡単に装着できる、はめ込み式です。後付け可能なため、既にDIYで作った家具や作品などに取付けできます。ラックの支柱や棚脚部分のアクセントにオススメです。スチームパンク風やアイアン風のかっこいいデザインに仕上げることができます。
    用途DIYでつくる棚やラックをインダストリアル風に装飾できるDIYキットです。付属品固定用スポンジテープ材質PVC
  • これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様TG60N型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプの長さは切断して調節することができます。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、亜鉛シルバーパイプ外径(Φmm)12.7